カテゴリ
- 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- AMPHENOL(89)
- omron(オムロン)(63)
- RS PRO(58)
- Panasonic(パナソニック)(56)
- DiodesZetex(45)
- IDEC(和泉電気)(40)
- VISHAY(40)
- CKD(37)
- LUMBERG(33)
- STMicro(28)
- WURTH ELEKTRONIK(28)
- 三菱電機(27)
- コガネイ(25)
- ELPA(24)
- マルツエレック(22)
- ホンダ(20)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- シュナイダーエレクトリック(18)
- ブランドをもっと見る
「v-40a」の検索結果

Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 40A 400 V
ハーティング¥2,198~税込¥2,418~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400定格電流(A)40コンタクト数2オス・メスオスシリーズ番号0912
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ オス 3/0極 40A 400 V
ハーティング¥17,980税込¥19,7781袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 3/0タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ メス 2極 40A 400 V 3 A
ハーティング¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 2タイプ = インサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 1スレッドサイズ = M3 x 6ボディ向き = ストレートポール形式 = 2Pシリーズ番号 = 0912
Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 40A 830 V
ハーティング¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)830端子種別スクリュー定格電流(A)40コンタクト数2オス・メスメスシリーズ番号0912
Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 40A 400 V
ハーティング¥2,598~税込¥2,858~1個ほか7日以内出荷仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別圧着定格電流(A)40コンタクト数2ポール2P+Eオス・メスメスシリーズ番号0912
Harting コネクタハウジング Han Q シリーズ メス 3極 40A 830 V
ハーティング¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3タイプ = コネクタハウジング定格電流 = 40Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 830 Vオス・メス = メスボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han Q シリーズ オス 2極 40A 400 V
ハーティング¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 2タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = HAN Q定格電圧 = 400 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリューシリーズ番号 = 0912
Harting ヘビーデューティコネクタ Han Q シリーズ オス 7極 40A 690 V
ハーティング¥29,980税込¥32,9781袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han Q定格電圧 = 690 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65行数 = 3ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ メス 3/0極 40A 830 V
ハーティング¥2,498~税込¥2,748~1個ほか7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3/0タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ メス 3/0極 40A 400 V
ハーティング¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3/0タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ オス 3/0極 40A 830 V
ハーティング¥2,498~税込¥2,748~1個ほか7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3/0タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 830 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Com シリーズ メス 18極 40A 690 V 16 B
ハーティング¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 18タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65行数 = 3ポール形式 = 18P+E
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ メス 2極 40A 830 V 3 A
ハーティング¥2,598~税込¥2,858~1個ほか7日以内出荷仕様コンタクト数 = 2タイプ = インサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 1ボディ向き = ストレートポール形式 = 2Pシリーズ番号 = 0912
Harting ヘビーデューティコネクタ Han EEE HMC シリーズ メス 40極 16A 500 V 16 B
ハーティング¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 40タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han EEE HMCメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 8ポール形式 = 40P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 40極 10A 250 V 16 B
ハーティング¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 40タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 4ポール形式 = 40P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 40極 10A 250 V 16 B
ハーティング¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 40タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス行数 = 4ポール形式 = 40P+E
Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 10A 400 V
ハーティング¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から7日以内出荷仕様Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 12/0シリーズ. Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ ポリカーボネート構造タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別圧着定格電流(A)10行数4コンタクト数12オス・メスメスボディ向きストレートシリーズ番号0912
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メス
ハーティング¥2,798~税込¥3,078~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷シリーズHan-Modularオス・メスメス
ハーティング 取り外し工具 Hanシリーズ
ハーティング¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han●併用可能製品:圧着モジュール●DIN EN60664-1、DIN EN61984. RU. Han 100A圧着モジュール. Han 100A圧着モジュールは、Hanモジュラシリーズのコネクタに属している製品です。オスとメスのタイプがあり、アキシャルねじ終端のHan 100Aモジュールに対応しています。 このHanコネクタは、2つのコンタクトを備え、定格が100 A、1000 Vで、ボディは頑丈なポリカーボネート製です。. 定格: 100 A、1000 V 挿抜回数: 500回以上 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 16A 400 V
ハーティング¥32,980税込¥36,2781袋(10個)7日以内出荷仕様cRUus. Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 5/0シリーズ、Quick Lock. Han Q 5/0クイックロックコネクタは、特殊な工具が必要ないので、現場組み立てに最適です。この製品は、Han Q 5/0の標準圧着インサート及びHan 3Aシリーズのプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 5極、アース付き 定格16 A、230/400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別クイックロック定格電流(A)16行数2コンタクト数5IP等級IP65、IP67オス・メスメスコンタクトめっき銀
Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 16A 400 V
ハーティング¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様cRUus. Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 5/0シリーズ、Quick Lock. Han Q 5/0クイックロックコネクタは、特殊な工具が必要ないので、現場組み立てに最適です。この製品は、Han Q 5/0の標準圧着インサート及びHan 3Aシリーズのプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 5極、アース付き 定格16 A、230/400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別クイックロック定格電流(A)16行数2コンタクト数5IP等級IP65、IP67オス・メスオスボディ向きストレート
ハーティング フードカバー Han F+Bシリーズ
ハーティング¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:フードカバー●シリーズ:Han F+B●併用可能製品:フード●IEC60664-1、IEC61984. Han D及びHan Eシリーズのコンタクトを活用しています(代表品番 ; 417-8703 417-8703 、 ; 741-7777 741-7777 などの製品)。 このアダプタとの併用に適したインサートについては、データシートを参照してください。. Harting Han F+B、食品及び飲料コネクタシステム. Harting Han食品及び飲料コネクタシステム(Han F+Bシリーズ)は、ハウジング、フード、インサートで構成されており、要件の厳しい食品及び飲料業界向けに特別に設計されています。 F+Bシリーズのコネクタは、組み立て時にIP69K等級を発揮し、飛沫区域2、高圧又はスチームクリーニング向けに最適化されています。 これらの多目的コネクタは、適切なアダプタを使用した場合、さらに25種類までのHarting Han製インサートに対応するので(品番 ; 885-6084 885-6084 を参照)、多数の用途において信号、データ、動力の伝達に適しています。. 特長と利点. 最高25種類のHarting Hanコンタクトインサート(アダプタを使用)で構成可能 ECOLABRテスト済み ねじロック IP69K定格 挿抜回数: 500回 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ 定格: 400 V 16 A インパルス電圧: 6 KV PE接続付き 汚染レベル3(インサートとアダプタ)