ホシモト
株式会社ホシモトは、制御盤・キュービクル・配電盤等の産業用ハンドル、ロック、蝶番、取手、銅ブスバーのカタログ標準品、プレス・切削・鋳造加工品のOEM品を製造販売するメーカーです。その特性を活かし、小ロット・短納期対応および必要とされるものづくりをモットーに商品開発に取り組んでおります。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ホシモト |
|---|
| 設立 | 1991/06/12 |
|---|
| 所在地 | 〒544-0032 大阪府大阪市生野区中川西2-24-32 |
|---|
ホシモト(57件のレビュー)当日出荷
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(22件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(5件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(11件のレビュー)当日出荷
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(4件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。RoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(5件のレビュー)当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅(BS)表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(21件のレビュー)当日出荷
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(16件のレビュー)当日出荷
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)245
ホシモト(1件のレビュー)当日出荷
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等材質(ボルト・ワッシャ)黄銅材質(スプリングワッシャ)りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(1件のレビュー)当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅棒表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(1件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。材質銅板(Cu)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(5件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
仕様絶縁チューブ付き材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(3件のレビュー)当日出荷
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(1件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)鉄表面処理銅めっき材質(接続部)銅RoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(2件のレビュー)当日出荷
用途各種機器、設備など。材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(9件のレビュー)当日出荷
使用しない時は平面となります。
上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理梨地クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。RoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(3件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(5件のレビュー)当日出荷
用途計測機器、設備等。材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)74ねじ径M6表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(1件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅棒表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。RoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
材質銅板(Cu)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
用途各種機器、設備など。付属品座金、スプリングワッシャー材質鉄表面処理バフクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(2件のレビュー)当日出荷
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。質量(g)78.3板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
材質SUS304ねじ寸法MM3用穴RoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(1件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。RoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(2件のレビュー)当日出荷
用途計測機器・コンテナ・その他各種BOX。RoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として材質バネ用鋼材硬さHRC44~52表面処理リン酸塩皮膜(ACP)RoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ鏡面バフ研磨
ホシモト(4件のレビュー)当日出荷
取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。
用途計測機器・通信機器。材質PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮色ブラック質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチで取付けられます。
用途事務機器、計測機器材質PC/ABSアロイ質量(g)24.8適合板厚(mm)1.2表面処理シボ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として材質バネ用ステンレス鋼材硬さHRC40~50RoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(3件のレビュー)当日出荷
用途各種BOX。材質鉄厚さ(mm)1.6質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(2件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ホシモト(1件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
強力密閉できます。
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
用途冷温蔵庫、密閉用扉。材質ステンレス(SUS316)質量(g)260表面処理鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応