絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- SMC(13)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- タカノ(6)
- コクヨ(4)
- サンワサプライ(3)
- イスカル(2)
- サンドビック(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ホンダ(2)
- SANDVIK(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- 横田機工(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- デンカエレクトロン(1)
- 西日本セフティデンキ(1)
- ニッサン(1)
- ブランドをもっと見る
「1305n」の検索結果
特価

1300N嫌気性封着剤
スリーボンド(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(50g)当日出荷空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。主成分ポリメタクリル樹脂引火点(℃)100以上主なワーク3次元形状
高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ
スリーボンド¥15,980税込¥17,5781本(250g)当日出荷から3日以内出荷色緑使用可能温度範囲-40~150℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状