カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- SMC(27)
- アズワン(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- DNライティング(2)
- TDK(1)
- Kawasaki(1)
- Sifam Tinsley(1)
「1322n」の検索結果
特価

1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50G
スリーボンド(3件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081本(50g)当日出荷空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3650種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])150[150]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.07引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性強力封着剤 1322N
スリーボンド¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷ねじ用・中強度・速硬化・赤色の商品です。トラスコ品番552-9835色赤種類中強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物