カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- モノタロウ(2)
- Dell Technologies(2)
- Kawasaki(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](11)
- SMC(14)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- イスカル(4)
- カネテック(2)
- コノエ(30)
- スバル(3)
- トヨタ(8)
- ニッサン(2)
- ホンダ(3)
- 京セラ(2)
- 住友重機械工業(2)
- 奥岡製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「1530c」の検索結果

一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530C
スリーボンド¥5,698税込¥6,2681本当日出荷無溶剤で環境に優しいです。一液性速硬化です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離接着性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機質材など、広範囲の材料に接着性が良好です。トラスコ品番553-1360色半透明容量(g)430主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量430mL危険物の性状非水溶性
一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤
スリーボンド(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(150mL)当日出荷無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM固着時間(分)7(at23℃50%RH)危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ