カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 接着剤・補修材(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- モノタロウ(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- オーム電機(3)
- 呉工業(クレ)(2)
- TRUSCO(2)
- アピデ(2)
- 和平フレイズ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- エスコ(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- 森宮電機(1)
- リブプラス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「18c pando」の検索結果

PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ
スリーボンド(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(420mL)当日出荷グリースタイプの防錆潤滑剤です。高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。用途機械、部品、工具、治具トラスコ品番126-2513使用温度範囲(℃)5~40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.392kg
PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(340mL)当日出荷グリースタイプの防錆潤滑剤です。 高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。 粘度が高く垂れにくいタイプです。用途機械、部品、工具、治具トラスコ品番126-3358色黄土色使用温度範囲(℃)引火点:ー20以下 発火点:200以上危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.34LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
PANDO さび止め潤滑剤
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷無臭タイプです。いやな臭いがなく、プラスチックに対する影響もほとんどありませんので、臭いが内部にこもるような部分、まわりにプラスチック部品が組み込まれている部分などに適しています。用途機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2505使用温度範囲(℃)-20~100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ウレタン系強力接着剤
スリーボンド¥1,398税込¥1,5381個欠品中環境面にも配慮したトルエン非含有品になります。プラスチック系部材への接着性が良好であり、パンドー156A ではトルエンを含有しておりましたがTB1561Bはトルエンフリー品となります。初期接着力が強く、また透明~淡黄色ですので接着部分が目立たず綺麗な仕上がりが得られます。用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着に。トラスコ品番708-9146色無色~淡黄色容量(mL)150粘度(mPa・s)4000~10000危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
PANDO さび止め潤滑剤
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷強力な撥水、防湿、防錆力で機械、部品、工具、治具などの金属表面から湿気、錆を追放します。 また、摺動部分のキシミを解消し、固着したねじを外しやすくします。用途機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2491危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
PANDO 電子機器クリーナー
スリーボンド(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(420mL)当日出荷エアゾール式ですので、入り組んだ機器でも分解せずにそのまま洗浄できます。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。用途電子機器の洗浄成分エタノール、シクロペンタン、噴射剤トラスコ品番126-2998備考PANDO29D引火点(℃)-20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
PANDO モリブデン系焼付防止剤
スリーボンド(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本(420mL)当日出荷摩擦係数が低く、温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤です。 摩擦によって、自動的に機械部品の各部に、なめらかで強じんかつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑被膜を形成し、磨耗、焼付き、かじり付きから機械部品を保護します。 科学的にも温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤 スプレータイプのモリブデン系焼付防止剤です。用途機械の摺動部、回転部、ねじ部に成分二硫化モリブデン、エステル系合成潤滑剤、LPGトラスコ品番126-3366使用温度範囲(℃)-50~400適合範囲機械部品危険物の類別非危険物
シリコーン系金型離型剤(ゴム・プラスチック用)
スリーボンド(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷金型に吹き付けるだけで、成型時の型離れをスムーズにします。熱に強く、ぬれが良く、金型や成型物を汚損しません。用途ゴム、プラスチック、陶磁器などの離型トラスコ品番356-9799色透明使用温度範囲(℃)5~35主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kgRoHS指令(10物質対応)対応
二硫化モリブデン潤滑剤
スリーボンド(11件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1缶(300mL)当日出荷ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。形式エアゾール式危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PANDO 強力接着剤15A
スリーボンド(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(150mL)当日出荷合成ゴム系の汎用接着剤です。用途金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着。成分合成ゴム系トラスコ品番126-2530色褐色質量(g)175主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
グリース状防錆潤滑剤
スリーボンド(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(340mL)当日出荷スプレーすると、高荷重に耐える強じんなグリース状の軟膜を形成します。特に雨水などの洗い流しに対して優れた耐性を発揮。また、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。エアゾール式用途機械、工具、治具全般。成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2556色茶褐色透明使用温度範囲(℃)-10~98増ちょう剤石油スルフォネート塩基油鉱油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.095kg