カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 2液タイプ(1)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- サンプラテック(1)
- KANA(片山チエン)(25)
- イメージニクス(15)
- CKD(2)
- ユニオンツール(2)
- PROST's(2)
- 日東工業(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ハリケーン(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- QNAP(1)
- 三菱(1)
「2082C」の検索結果

常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤
スリーボンド(21件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(200g)当日出荷せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。用途各種金属、プラスチックの接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1856色主剤:白/硬化剤:黄褐色質量(g)252主成分エポキシ樹脂可使時間(分)70容量混合比100:100粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状