カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • モノタロウ(6)
  • 信越化学工業(4)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • エスコ(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(1)
  • ホンダ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • Optibelt(1)
  • RS PRO(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • CEM(1)
  • cotta(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 1855」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーングリース(チューブタイプ) スリーボンドシリコーングリース(チューブタイプ)スリーボンド
3,198税込3,518
1個
当日出荷
シリコーンを主成分としたグリスです。石油系グリスに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。成分シリコーンオイルトラスコ品番126-2564ベージュ容器仕様チューブ容量(g)100ちょう度240~280使用目的潤滑危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、熱酸化安定性、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性
スリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤 スリーボンドスリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤スリーボンド(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(140g)
4日以内出荷
日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品 無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。 防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。
用途給水配管、給湯配管などのねじ部シール 各種目地部シール、接着などトラスコ品番374-8782種類無溶剤脱アルコール型液色白色ペースト状比重1.45(硬化物)伸び(%)700引張強度(MPa)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.14kgRoHS指令(10物質対応)対応
シリコーングリース1856 スリーボンドシリコーングリース1856スリーボンド
3,998税込4,398
1本(220mL)
当日出荷
シリコーンを主成分としたグリースです。石油系グリースに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。グリス種類シリコーングリーストラスコ品番126-2572ベージュ質量(g)231使用温度範囲-30~170℃ちょう度240~280危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量220mL
電気・電子用シリコーン接着シール剤 スリーボンド電気・電子用シリコーン接着シール剤スリーボンド(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100g)
当日出荷
脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級タックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シリコーングリース 1855 スリーボンドシリコーングリース 1855スリーボンド
1,298税込1,428
1本
欠品中
ゴム、プラスチックを侵しません。-30~170℃の広い温度範囲で使用可能です。熱酸化安定性に優れ、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性にも優れています。
トラスコ品番552-9792ベージュ容量(g)10粘度ペースト危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10g