カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • モノタロウ(3)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(10)
  • セメダイン(3)
  • コニシ(1)
  • 信越化学工業(1)
  • Panaracer(パナレーサー)(1)
  • ダウ・東レ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TOSSEAL 83」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気・電子用シリコーン接着シール剤 スリーボンド電気・電子用シリコーン接着シール剤スリーボンド(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100g)
当日出荷
脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級タックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
液状ガスケットカテゴリ