カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- Aratas(旧:omron)(3)
- KSフィルター(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「b-1102-3」の検索結果
特価

液状ガスケット 1102
スリーボンド¥34,980税込¥38,4781缶5日以内出荷溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。塗布面の取り外し性に優れていますので効率よく作業ができます。耐水性、耐油性に優れています。用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。トラスコ品番552-9785色黄容量(kg)3主成分アルキット系樹脂粘度(Pa・s)7危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性