カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • 椿本チエイン(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • NOK(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • YKK(1)
  • Kawasaki(1)
  • 若泉漆器(1)
  • P・O・Pプロダクツ(1)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b1856」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーングリース1856 スリーボンド

    シリコーングリース1856

    スリーボンド(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(100mL)
    当日出荷
    広い温度範囲内で安定した潤滑性を発揮します。 ゴム、プラスチックに対して悪影響を与えません。 ゴム、プラスチックの劣化、脆化を防止します。 熱酸化安定性に優れています。 耐ブレーキ油性、耐水性に優れているのでブレーキ関係に安心して使用できます。 金属を侵しません。
    用途自動車のゴム、プラスチック部品の磨耗・劣化・脆化防止。仕様酸化安定性:5psi以下(150℃、50hr)混和安定度:最高360低温トルク(2000g・cm):5秒以下(-30℃)遊離酸または遊離アルカリ:中性トラスコ品番813-0529ベージュ摘要エアゾール式使用温度範囲-30~170℃滴点(℃)200以上離油度10%以下混和ちょう度240~280耐水性10%以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100mLグリス種類シリコーングリース
  • シリコーングリース1856 スリーボンド

    シリコーングリース1856

    スリーボンド
    3,998税込4,398
    1本(220mL)
    当日出荷
    シリコーンを主成分としたグリースです。石油系グリースに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
    用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。トラスコ品番126-2572ベージュ質量(g)231使用温度範囲-30~170℃ちょう度240~280危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量220mLグリス種類シリコーングリース
φ185特集
  • おすすめ人気ランキング
  • φ185