カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- omron(オムロン)(13)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- コーコス信岡(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- TIME(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- D.A.D(GARSON)(1)
- キタジマ(1)
- KTC(1)
- マキタ(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「hr005g」の検索結果
特価

シリコーングリース1856
スリーボンド(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(100mL)当日出荷広い温度範囲内で安定した潤滑性を発揮します。 ゴム、プラスチックに対して悪影響を与えません。 ゴム、プラスチックの劣化、脆化を防止します。 熱酸化安定性に優れています。 耐ブレーキ油性、耐水性に優れているのでブレーキ関係に安心して使用できます。 金属を侵しません。用途自動車のゴム、プラスチック部品の磨耗・劣化・脆化防止。仕様酸化安定性:5psi以下(150℃、50hr)混和安定度:最高360低温トルク(2000g・cm):5秒以下(-30℃)遊離酸または遊離アルカリ:中性トラスコ品番813-0529色ベージュ摘要エアゾール式使用温度範囲-30~170℃滴点(℃)200以上離油度10%以下混和ちょう度240~280耐水性10%以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100mLグリス種類シリコーングリース