カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(1)
- Texas Instruments(1)
- ニチコン(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11)
- 三菱ふそう(1)
- 大阪サニタリー(1)
「lnr263」の検索結果

ネジロック1401
スリーボンド(46件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1缶(200g)ほか当日出荷合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK成分酢酸ビニル樹脂系タイプ取りはずし可能使用温度範囲(℃)-20~80粘度(mPa・s[cP])350比重0.88引火点(℃)9体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010不揮発分31%反応形態溶剤揮散危険等級Ⅱ強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状