カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- モノタロウ(2)
- フジキン(3)
- イチネンTASCO(3)
- タセト(2)
- アサダ(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- 横河商事(1)
- スケーター(1)
- 加納商会(1)
- TP-LINK(1)
- SPARKFUN(1)
「ms-snoop-8oz」の検索結果
特価

ガス漏れテスター(ガス漏れ検出剤) TB6660
スリーボンド¥2,498税込¥2,7481本(360mL)当日出荷配管接合部に軽くスプレーするだけで、ガス・エアー漏れを簡単に発見できるガス漏れ検出剤です。 空気・都市ガス・プロパンガス等のガス漏れに使用できます。 JIS Z 2329の発泡液性能を満たします。用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス。 コンプレッサー、バルブ、パッキン等のシール部及び溶接部の漏れ検査。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番432-7152使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶危険物の類別非危険物原液量(mL)258×20本