カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 防錆潤滑スプレー(2)
- 電子部品洗浄剤(1)
- 焼付防止剤(1)
- グリーススプレー(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 車用グリーススプレー(1)
- 自動車用耐熱塗料(1)
- 接着剤・補修材(3)
- ゴム系接着剤(1)
- 鈑金・塗装(2)
- 車用ブチルテープ/シート(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- モノタロウ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,376)
- 常磐精工(174)
- TRUSCO(133)
- イトーキ(128)
- オカムラ(岡村製作所)(68)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(66)
- アイリスオーヤマ(58)
- YSK(山脇産業)(54)
- パール金属(52)
- StarTech.com(45)
- エスコ(43)
- RS PRO(34)
- エレコム(29)
- IGO(26)
- ナカキン(26)
- O&M Halyard Japan(25)
- 視覚デザイン研究所(24)
- SARAYA(サラヤ)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pando」の検索結果

PANDO さび止め潤滑剤
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷無臭タイプです。いやな臭いがなく、プラスチックに対する影響もほとんどありませんので、臭いが内部にこもるような部分、まわりにプラスチック部品が組み込まれている部分などに適しています。用途機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2505使用温度範囲(℃)-20~100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
PANDO モリブデン系焼付防止剤
スリーボンド(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本(420mL)当日出荷摩擦係数が低く、温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤です。 摩擦によって、自動的に機械部品の各部に、なめらかで強じんかつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑被膜を形成し、磨耗、焼付き、かじり付きから機械部品を保護します。 科学的にも温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤 スプレータイプのモリブデン系焼付防止剤です。用途機械の摺動部、回転部、ねじ部に使用温度範囲(℃)-50~400成分二硫化モリブデン、エステル系合成潤滑剤、LPGトラスコ品番126-3366適合範囲機械部品危険物の類別非危険物
PANDO さび止め潤滑剤
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷強力な撥水、防湿、防錆力で機械、部品、工具、治具などの金属表面から湿気、錆を追放します。 また、摺動部分のキシミを解消し、固着したねじを外しやすくします。用途機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2491危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ
スリーボンド(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(420mL)当日出荷グリースタイプの防錆潤滑剤です。高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。用途機械、部品、工具、治具トラスコ品番126-2513使用温度範囲(℃)5~40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.392kg
PANDO 電子機器クリーナー
スリーボンド(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(420mL)当日出荷エアゾール式ですので、入り組んだ機器でも分解せずにそのまま洗浄できます。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。用途電子機器の洗浄成分エタノール、シクロペンタン、噴射剤トラスコ品番126-2998備考PANDO29D引火点(℃)-20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
PANDO 強力接着剤15A
スリーボンド(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(150mL)当日出荷合成ゴム系の汎用接着剤です。用途金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着。主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材成分合成ゴム系トラスコ品番126-2530色褐色質量(g)175危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(340mL)当日出荷グリースタイプの防錆潤滑剤です。 高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。 粘度が高く垂れにくいタイプです。用途機械、部品、工具、治具使用温度範囲(℃)引火点:ー20以下 発火点:200以上トラスコ品番126-3358色黄土色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.34LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
板金用ブチルテープ
スリーボンド(24件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱当日出荷金属、ガラス、プラスチック、ゴムなどあらゆる材料の接着ができます。接着後も柔軟性を保ち固くなることがありません。また日光、雨、温度変化に対して安定しており、長期にわたって優れた接着力を発揮します。脱着を必要とする箇所に最適なテープです。ドア内張りの補修、防水用シートの接着、フロントフェンダーエプロンとフロントフェンダー接合部のシール材として、接合部から発生するビビリ音の振動吸収材などに威力を発揮します。用途ブチルゴムを基剤としたテープ状の接着剤です
マフラー用耐熱塗料
スリーボンド(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881缶(300mL)当日出荷耐熱性に優れた合成樹脂を主成分としたマフラー用の耐熱塗料です。マフラーは高温から低温、低温から高温と常に大きな熱変化にさらされるため最も腐食しやすい部分です。優れた耐熱性、耐冷熱性、密着性でマフラーを腐食から守りいつまでも美しさを保持します。用途優れた耐熱性でマフラーを腐食から守ります。耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
二硫化モリブデン潤滑剤
スリーボンド¥5,998税込¥6,5981本(200g)3日以内出荷から4日以内出荷ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。形式チューブ危険物の類別非危険物
シリコーン系金型離型剤(ペインタブル用)
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷金型に吹き付けるだけでプラスチック、ゴムなどの成形時の型ばなれをスムーズにするシリコーン系の金型離型剤ペインタブル用です。用途あらゆるプラスチックの離型。色透明容量(mL)500質量(g)450トラスコ品番374-8758タイプペインタブルタイプ主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kg
パンドー
スリーボンド¥1,698税込¥1,8681本(20g)翌々日出荷金属・ゴム・プラスチックなどの接着に使用される一般汎用タイプです。トラスコ品番857-8215色無色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
パンドー52C
スリーボンド¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷耐候性・耐熱性良好の商品です。使用可能温度範囲-60~250℃用途コンクリート、モルタル、プレコン、大理石などの石灰質材料。木材、鉄、アルミサッシなどトラスコ品番546-8959色クリアー容量(mL)330種類一液性・一成分無酸型シリコーンシーラント危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
パンドー 19E
スリーボンド¥59,980税込¥65,9781箱(200g×10本)4日以内出荷二硫化モリブデン潤滑剤です。用途ブレーキ鳴き防止用仕様耐熱性良好トラスコ品番813-0573色黒灰質量(g)200タイプチューブ危険物の類別非危険物
パンドー 19D
スリーボンド¥59,980税込¥65,9781箱(200g×10本)4日以内出荷二硫化モリブデン潤滑剤です。用途ブレーキ鳴き防止用仕様耐熱性良好トラスコ品番813-0572色黒灰質量(g)200タイプチューブ危険物の類別非危険物