カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- モノタロウ(2)
- 東日製作所(13)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Vesrah(3)
- トップ工業(2)
- KSフィルター(2)
- エスコ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- ベッセル(1)
- 武蔵エンジニアリング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sh8d x 8」の検索結果

電気・電子用シリコーン接着シール剤
スリーボンド(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(100g)当日出荷脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級Ⅲタックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性