カテゴリ

  • 接着剤・補修材(17)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • メディアカバーマーケット(623)
  • コガネイ(331)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • 高田ベッド製作所(10)
  • TRUSCO(9)
  • カネミツ(9)
  • NOK(8)
  • JIT(8)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
  • コクヨ(5)
  • イチネンTASCO(5)
  • アイセン(4)
  • unitech(4)
  • GIGABYTE(ギガバイト)(4)
  • エスコ(3)
  • KITO(キトー)(3)
  • 三菱電機(3)
  • ヤマト産業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb11」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液状ガスケット1184 スリーボンド

    液状ガスケット1184

    スリーボンド(60件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本(200g)
    当日出荷
    特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
    用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。トラスコ品番394-6771使用温度範囲(℃)-40~150比重1.26耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5引張強度(MPa)0.17外観灰色硬度(JIS A)23粘度(Pa・s)9.5危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤タックフリータイム(分)12伸長率(%)1720危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2LPRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット TB1110F スリーボンド

    液状ガスケット TB1110F

    スリーボンド(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(100g)
    当日出荷
    機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。
    用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。トラスコ品番405-3494色クリーム質量(g)145使用温度範囲(℃)-40~150液色クリーム主成分脂肪酸変性フェノール樹脂危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色 スリーボンド

    液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1缶(1kg)
    当日出荷
    高温用シール剤です。 ノンアスベストタイプです。
    トラスコ品番813-0507色灰色使用温度範囲(℃)-40~400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液状ガスケット スリーボンド

    液状ガスケット

    スリーボンド
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本(250g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。 不乾性液状ガスケットです。 ペースト状永久不乾性の無溶剤タイプ。取り外しが反復して行われるような場所の接合面に適しています。
    用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。
  • 液状ガスケット 1121C スリーボンド

    液状ガスケット 1121C

    スリーボンド
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶
    当日出荷
    溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。飽和ポリエステル樹脂を主成分とした不乾性タイプの溶剤型液状ガス。ThreeBond 1121 のアルコール希釈低粘度タ イプです。
    用途各種フランジ面のシール。固形ガスケットとの併用トラスコ品番553-1375色灰容量1kg主成分飽和ポリエステル樹脂粘度(Pa・s)330危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 二液性フッ素系液状ガスケット 1117 スリーボンド

    二液性フッ素系液状ガスケット 1117

    スリーボンド
    ¥189,800税込¥208,780
    1本
    3日以内出荷
    耐薬品、耐溶剤、耐熱性に優れています。23℃×24時間でゴム弾性状に硬化します。
    用途インテークマニホールド用シール剤。トラスコ品番577-8605色黒容量(g)300主成分フッ素系樹脂粘度(Pa・s)57危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット(樹脂・ゴム系タイプ) スリーボンド

    液状ガスケット(樹脂・ゴム系タイプ)

    スリーボンド
    ¥8,398税込¥9,238
    1個(1000g)
    当日出荷
    機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。ペースト状永久不乾性の無溶剤タイプ。取り外しが反復して行われるような場所の接合面に適しています。耐振動・衝撃性、耐熱、耐寒性に優れています。-40~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。各種フランジ、ねじ部のシールに適しています。
    用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。トラスコ品番394-6762質量(g)1150液色灰主成分脂肪酸変性フェノール樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット スリーボンド

    液状ガスケット

    スリーボンド
    ¥21,980税込¥24,178
    1本(1kg)
    当日出荷
    トラスコ品番817-9652色灰使用可能温度範囲-40~400℃粘度(Pa・s)25危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液状ガスケット TB1105B スリーボンド

    液状ガスケット TB1105B

    スリーボンド
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(150g)
    当日出荷
    各種フランジやネジ等の接合面に塗布することにより内部流体を密閉し、封止する液状のシール剤です。メンテナンス時の取り外し性に優れております。弾性力がある為、耐衝撃性に優れております。
    用途内部流体を密閉し、封止する液状のシール剤です。仕様溶剤揮散型液状ガスケットトラスコ品番205-6565使用温度範囲(℃)-40~150液色銀危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット 1141J スリーボンド

    液状ガスケット 1141J

    スリーボンド
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶
    3日以内出荷
    作業環境に配慮した水性タイプのガスケットシール剤です。ほとんどのゴムやプラスチックを侵しません。耐薬品性が良好です。固形ガスケットと併用することが可能です。
    用途各種フランジ面のシールトラスコ品番552-9790色灰容量(kg)1主成分アクリルエマルション粘度(Pa・s)10危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット 1105 工業用シーリング剤 スリーボンド

    液状ガスケット 1105 工業用シーリング剤

    スリーボンド
    ¥8,898税込¥9,788
    1缶
    5日以内出荷
    乾性シール剤です。
    用途メンテナンス等剥離が必要な際のシール。トラスコ品番813-0509色黒使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)1000危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット 1102 スリーボンド

    液状ガスケット 1102

    スリーボンド
    ¥34,980税込¥38,478
    1缶
    5日以内出荷
    溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。塗布面の取り外し性に優れていますので効率よく作業ができます。耐水性、耐油性に優れています。
    用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。トラスコ品番552-9785色黄容量(kg)3主成分アルキット系樹脂粘度(Pa・s)7危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
  • TB1102D スリーボンド

    TB1102D

    スリーボンド
    ¥8,898税込¥9,788
    1缶(1kg)
    5日以内出荷
    不乾性シール剤です 耐水性・耐油性を必要とするもののシール
    トラスコ品番813-0508色銀使用温度範囲(℃)-40~150危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット 1184E スリーボンド

    液状ガスケット 1184E

    スリーボンド
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶
    5日以内出荷
    多用途・耐薬品性良好・黒色の商品です。
    トラスコ品番552-9802色黒使用温度範囲(℃)-40~150容量(kg)1主成分特殊合成ゴム粘度(Pa・s)8.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット 1184J スリーボンド

    液状ガスケット 1184J

    スリーボンド
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶
    5日以内出荷
    多用途・耐薬品性良好・灰色の商品です。
    色灰使用温度範囲(℃)-40~150主成分特殊合成ゴム粘度(Pa・s)6.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット 1184D スリーボンド

    液状ガスケット 1184D

    スリーボンド
    ¥2,198税込¥2,418
    1缶
    11日以内出荷
    多用途・耐薬品性良好・クリーム色の商品です。特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。耐振動・衝撃性に優れています。 。肉盛り性が良好です。 。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。 。耐熱・耐寒性に優れています。 。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。 。耐水・耐油・耐ガソリン性に優れています。 。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
    用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能。色クリーム色使用温度範囲(℃)-40~150主成分特殊合成ゴム粘度(Pa・s)29危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット TB1211F スリーボンド

    液状ガスケット TB1211F

    スリーボンド(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(100g)
    当日出荷
    汎用液状ガスケットです。低粘度です。
    用途パッキン併用可トラスコ品番813-0555色無色質量(g)100容量(g)100使用可能温度範囲-60~200℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
液状ガスケットカテゴリ