カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- UNION(ユニオン産業)(2)
- カネミツ(2)
- ACE(エース)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「tb1105」の検索結果

液状ガスケット TB1105B
スリーボンド¥2,998税込¥3,2981本(150g)当日出荷各種フランジやネジ等の接合面に塗布することにより内部流体を密閉し、封止する液状のシール剤です。メンテナンス時の取り外し性に優れております。弾性力がある為、耐衝撃性に優れております。用途内部流体を密閉し、封止する液状のシール剤です。仕様溶剤揮散型液状ガスケットトラスコ品番205-6565使用温度範囲(℃)-40~150液色銀危険物の類別非危険物
液状ガスケット 1105 工業用シーリング剤
スリーボンド¥8,898税込¥9,7881缶5日以内出荷乾性シール剤です。用途メンテナンス等剥離が必要な際のシール。トラスコ品番813-0509色黒使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)1000危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性