カテゴリ

  • 接着剤・補修材(18)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb1360f」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 スリーボンド高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化スリーボンド
3,698税込4,068
1本(50g)
当日出荷
トラスコ品番817-9666使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
1300N嫌気性封着剤 スリーボンド1300N嫌気性封着剤スリーボンド(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(50g)
当日出荷から10日以内出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃)100以上主成分ポリメタクリル樹脂主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 中強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 中強度タイプスリーボンド
3,998税込4,398
1本(50g)
当日出荷
中強度です。中粘度です。
用途耐熱を必要とする箇所のねじ固定容量(g)50トラスコ品番813-0520使用温度範囲(℃)-40~200液色粘度(mPa・s[cP])1000[1000]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
中強度 嫌気性封着剤 高耐熱 TB1360 スリーボンド中強度 嫌気性封着剤 高耐熱 TB1360スリーボンド
18,980税込20,878
1本(250g)
3日以内出荷
トラスコ品番817-9665使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)1000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 スリーボンド嫌気性封着剤スリーボンド
3,098税込3,408
1本(50g)
当日出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。
用途ねじボルトの固定。 メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。質量(g)66主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 低強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 低強度タイプスリーボンド(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(50g)
当日出荷
材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。
用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8固着時間(分)60~120仕様低強度タイプ(取り外し可能)質量(g)66容量(g)50主成分合成樹脂危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤(高強度タイプ・軸力付与) スリーボンド嫌気性封着剤(高強度タイプ・軸力付与)スリーボンド(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本(50g)
当日出荷
締め付け時に発生する軸力のばらつきが少なく、大きな軸力が得られます。
用途すき間が大きい場合。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。高張力ボルトの固定用軸力付与する場合。仕様嫌気性トラスコ品番356-9772種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])650[650]主成分ポリメタクリル樹脂危険等級強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 高強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 高強度タイプスリーボンド
4,298税込4,728
1本(50g)
当日出荷
高強度です。中粘度です。
用途嵌合用 嵌合部全般の固着 耐熱タイプ容量(g)50トラスコ品番813-0522使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])500[500]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 高強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 高強度タイプスリーボンド
3,998税込4,398
1本(50g)
5日以内出荷
高強度です。高粘度です。
用途嵌合用 中・大型部品の嵌合部の固着容量(g)50トラスコ品番813-0524使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])2000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ネジロックスーパー スリーボンドネジロックスーパースリーボンド(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(50g)
当日出荷から5日以内出荷
高強度です。低粘度です。
用途ねじ部の永久固着用使用可能温度範囲-40~120容量(g)50固着時間(分)30~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤(高強度タイプ) スリーボンド嫌気性封着剤(高強度タイプ)スリーボンド
4,398税込4,838
1本(50g)
当日出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、化学的結合力によって緩みと漏れを防止します。
用途ねじ・ボルトの固定メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。すき間が大きい場合。比較的径の小さなボルト・ビスの固定。仕様嫌気性トラスコ品番356-9764種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])125[125]主成分ポリメタクリル樹脂危険等級強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 高強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 高強度タイプスリーボンド
3,998税込4,398
1本(50g)
5日以内出荷
高強度です。中粘度です。
用途高強度タイプ 植込ボルトなどのねじの永久固定容量(g)50使用温度範囲(℃)-40~120液色紫褐色粘度(mPa・s[cP])500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 高強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 高強度タイプスリーボンド(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1本(50g)
5日以内出荷
高強度です。中粘度です。紫外線硬化性付与です。
用途嵌合用嵌合部全般の固着はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。容量(g)50トラスコ品番813-0523使用温度範囲(℃)-40~120液色粘度(mPa・s[cP])500[500]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 中強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 中強度タイプスリーボンド
3,998税込4,398
1本(50g)
当日出荷
中強度です。高粘度です。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定容量(g)50トラスコ品番813-0518使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])2500[2500]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50G スリーボンド1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50Gスリーボンド(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(50g)
当日出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途耐熱性を必要とする箇所のねじの固定トラスコ品番126-3684種類耐熱用使用温度範囲(℃)-40~200液色粘度(mPa・s[cP])800[800]破壊トルク(Nm)42MPa 鉄嵌合主成分ポリメタクリル樹脂比重1.10引火点(℃)100以上強度中強度危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 高強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 高強度タイプスリーボンド
3,098税込3,408
1本(50g)
欠品中
高強度です。低粘度です。紫外線硬化性付与です。
用途嵌合用嵌合部全般の固着はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。容量(g)50トラスコ品番813-0521使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])90[90]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 中強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 中強度タイプスリーボンド
19,980税込21,978
1本(250g)ほか
3日以内出荷
中強度です。中粘度です。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])650[650]主なワーク3次元形状
嫌気性接着剤 1360F ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド嫌気性接着剤 1360F ねじゆるみ止め剤 ネジロックスリーボンド
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
高強度タイプ・高耐熱グレードです。
トラスコ品番548-1555タイプ高強度・高耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~200容量(g)250粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
tb1324特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tb1324