カテゴリ

  • 接着剤・補修材(5)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • 高田ベッド製作所(17)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • NOK(11)
  • Optibelt(11)
  • ホンダ(9)
  • カネミツ(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • CKD(3)
  • SanDisk(サンディスク)(3)
  • エスコ(2)
  • iStorage(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • 日研工作所(1)
  • ヤマト産業(1)
  • ユタカメイク(1)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
  • イチネンTASCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb140」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジロック1401 スリーボンド

    ネジロック1401

    スリーボンド(46件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(200g)
    当日出荷から4日以内出荷
    合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
    用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK使用温度範囲(℃)-20~80比重0.88引火点(℃)9体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010不揮発分31%反応形態溶剤揮散成分酢酸ビニル樹脂系タイプ取りはずし可能粘度(mPa・s[cP])350危険等級強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401M スリーボンド

    ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401M

    スリーボンド
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。赤色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
    用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番522-6334使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)270危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401D スリーボンド

    ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401D

    スリーボンド
    7,898税込8,688
    1缶
    5日以内出荷
    塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
    用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番553-1395使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401E スリーボンド

    ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401E

    スリーボンド
    16,980税込18,678
    1缶
    5日以内出荷
    塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。濃緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
    用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番552-9806濃緑使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)630危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 希釈専用溶剤 2803 スリーボンド

    希釈専用溶剤 2803

    スリーボンド
    2,498税込2,748
    1缶
    4日以内出荷
    メタノール、イソプロピルアルコールを主成分とした混合溶剤です。
    用途TB1400シリーズの希釈用トラスコ品番547-0483材質メタノール、イソプロピルアルコール無色容量1kg危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
ねじ緩み止めカテゴリ