カテゴリ

  • 接着剤・補修材(25)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • メディアカバーマーケット(38)
  • 高田ベッド製作所(36)
  • TRUSCO(21)
  • コガネイ(19)
  • ParkerTAIYO(16)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • KITZ(キッツ)(10)
  • CKD(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • カネミツ(8)
  • StarTech.com(8)
  • NOK(7)
  • 河村電器産業(7)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
  • TAKEGAWA(武川)(6)
  • エスコ(5)
  • テンパール工業(5)
  • Wera(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb15」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤 スリーボンド

    一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤

    スリーボンド(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(150mL)
    当日出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM固着時間(分)7(at23℃50%RH)危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • PANDO 強力接着剤15A スリーボンド

    PANDO 強力接着剤15A

    スリーボンド(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(150mL)
    当日出荷
    合成ゴム系の汎用接着剤です。
    用途金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着。成分合成ゴム系トラスコ品番126-2530褐色質量(g)175主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 合成ゴム系接着剤 TB1521C スリーボンド

    合成ゴム系接着剤 TB1521C

    スリーボンド(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(150g)
    5日以内出荷
    高粘度着色タイプです。肉盛り性良好です。垂直面塗布可能です。
    用途浸透性の高い素材用トラスコ品番813-0547容量(mL)150質量(g)150剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4粘度(Pa・s)2.8危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量0.15kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種主なワーク大面材、パーツ
  • 合成ゴム系接着剤 スリーボンド

    合成ゴム系接着剤

    スリーボンド(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(1kg)ほか
    欠品中
    標準タイプのゴム系接着剤です。 粘着維持時間が長いです。
    褐色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530

    スリーボンド
    6,198税込6,818
    1本(460g)
    当日出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 難接着材にも使える万能接着剤です。
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着に。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着に。トラスコ品番813-0562主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1535C スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1535C

    スリーボンド
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    低臭気、無溶剤、一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。各種材質に対し接着性が良好。弾性接着剤のためはく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。硬化物が無色透明。有機スズ化合物を非含有。(REACH 規制対応品)
    用途各種材質の接着・シール・ポッティングトラスコ品番698-7734無色透明容量(g)120主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • 湿気硬化型弾性接着剤 1530D スリーボンド

    湿気硬化型弾性接着剤 1530D

    スリーボンド
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。難接着材にも使える万能接着剤です。
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー灰色粘度(Pa・s)22危険物の類別非危険物
  • 万能型接着剤一液無溶剤 TB1530 スリーボンド

    万能型接着剤一液無溶剤 TB1530

    スリーボンド
    6,098税込6,708
    1本(430g)
    当日出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境にやさしい製品です。
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着トラスコ品番813-0557主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530C スリーボンド

    一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530C

    スリーボンド
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    無溶剤で環境に優しいです。一液性速硬化です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離接着性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機質材など、広範囲の材料に接着性が良好です。
    トラスコ品番553-1360半透明容量(g)430主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量430mL危険物の性状非水溶性
  • 一液性低温加熱速硬化型弾性接着剤 1539 スリーボンド

    一液性低温加熱速硬化型弾性接着剤 1539

    スリーボンド
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    振動、衝撃に強く、部材の膨張、収縮などの応力緩和に優れています。各種材質に対し、優れた接着性を有します。
    用途各種材質の接着・シール・ポッティングに。トラスコ品番345-8454容量(mL)100主成分ウレタンプレポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
  • スクリーン印刷用水性感圧接着剤 1549 スリーボンド

    スクリーン印刷用水性感圧接着剤 1549

    スリーボンド
    27,980税込30,778
    1缶
    翌々日出荷
    水性エマルジョンタイプのため、消防法の規制を受けません。スクリーン印刷に適しています。乾燥皮膜は無色透明です。
    トラスコ品番552-9863乳白容量(kg)4主成分アクリル系エマルジョン粘度(Pa・s)20危険物の類別非危険物
  • ウレタン系強力接着剤 スリーボンド

    ウレタン系強力接着剤

    スリーボンド
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    環境面にも配慮したトルエン非含有品になります。プラスチック系部材への接着性が良好であり、パンドー156A ではトルエンを含有しておりましたがTB1561Bはトルエンフリー品となります。初期接着力が強く、また透明~淡黄色ですので接着部分が目立たず綺麗な仕上がりが得られます。
    用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着に。トラスコ品番708-9146無色~淡黄色容量(mL)150粘度(mPa・s)4000~10000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • スリーボンド 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 TB1530P 150g スリーボンド

    スリーボンド 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 TB1530P 150g

    スリーボンド
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    超低粘度タイプ・黒色の商品です。
    仕様一液湿気硬化型弾性接着剤質量(g)150危険物の類別非危険物
  • スクリーン印刷用水性感圧接着剤 1549B スリーボンド

    スクリーン印刷用水性感圧接着剤 1549B

    スリーボンド
    27,980税込30,778
    1缶
    3日以内出荷
    水性エマルジョンタイプのため、消防法の規制を受けません。スクリーン印刷に適しています。乾燥皮膜は無色透明です。
    トラスコ品番552-9880乳白容量(kg)4主成分アクリル系エマルジョン粘度(Pa・s)25危険物の類別非危険物
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1533 スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1533

    スリーボンド
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    無溶剤で環境に優しい。臭気が少ない。一液性速硬化。 光・熱の硬化設備が不要。 初期粘着性があり、仮止め不要。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力。 緩和性が良好。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
    用途各種材質の接着・シール・ポッティング主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
  • 一液湿気硬化型接着剤 1532C スリーボンド

    一液湿気硬化型接着剤 1532C

    スリーボンド
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しいです。チクソトロピック性があり、塗りやすく垂れません。広範囲な材料に接着性良好です。硬化後、柔軟なゴム状の接着層になります。
    トラスコ品番552-9803容量(mL)320主成分シリコーン粘度(Pa・s)420危険物の類別非危険物
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1537D スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1537D

    スリーボンド
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品です。無溶剤です。(プラスチックを侵しません)。一液性で空気中の水分と反応して硬化します。(熱・UV 等の設備は不要)。金属・プラスチック・ゴム・無機材などに対する接着性 が良好です。硬化収縮率が小さいです。
    用途各種材質の接着・シール・ポッティング規格難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)55危険物の類別非危険物
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1535 スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1535

    スリーボンド
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    低臭気、一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。各種材質に対し接着性が良好。弾性接着剤のためはく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。有機スズ化合物を非含有。(REACH 規制対応品)
    用途各種材質の接着・シール・ポッティング主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)75危険物の類別非危険物
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1533C スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1533C

    スリーボンド
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    無溶剤で環境に優しい。 臭気が少ない。 一液性速硬化。 光・熱の硬化設備が不要。 初期粘着性があり、仮止め不要。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力。 緩和性が良好。 金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲 の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。 硬化物がクリアなので、はみ出し部が目立ちにくい。 ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
    半透明主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1537 スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1537

    スリーボンド
    6,198税込6,818
    1本
    5日以内出荷
    難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品です。無溶剤です。(プラスチックを侵しません)。一液性で空気中の水分と反応して硬化します。(熱・UV 等の設備は不要)。金属・プラスチック・ゴム・無機材などに対する接着性 が良好です。硬化収縮率が小さいです。
    用途各種材質の接着・シール・ポッティングトラスコ品番552-9813規格難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品容量(g)200主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)55危険物の類別非危険物
  • 一液性低温加熱速硬化型弾性接着剤 1539B スリーボンド

    一液性低温加熱速硬化型弾性接着剤 1539B

    スリーボンド
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    一液低温加熱速硬化(約60℃×1 分~)タイプです。使用頂く部品等の熱容量により硬化条件、硬化時間は異なります。主成分に植物由来のポリマーを使用しています。広温度域(-35℃~100℃)にて弾性を有します。各種材質に対し、優れた接着性を有します。
    用途各種材質の接着・シール・ポッティングに使用できます。トラスコ品番698-7742容量(g)440主成分ウレタンプレポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1533D スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1533D

    スリーボンド
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    無溶剤で環境に優しい。臭気が少ない。一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。初期粘着性があり、仮止め不要。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
    用途各種材質の接着・シール・ポッティング主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 一液湿気硬化型接着剤 1532D スリーボンド

    一液湿気硬化型接着剤 1532D

    スリーボンド
    6,498税込7,148
    1本
    6日以内出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しいです。チクソトロピック性があり、塗りやすく垂れません。広範囲な材料に接着性良好です。硬化後、柔軟なゴム状の接着層になります。
    トラスコ品番553-1374容量(mL)320主成分シリコーン粘度(Pa・s)450危険物の類別非危険物
  • 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530P スリーボンド

    一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530P

    スリーボンド
    7,798税込8,578
    1本
    11日以内出荷
    無溶剤で環境に優しいです。超低粘度タイプのため、広範囲の接着やポッティング などに使用でき、作業性が良好です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力 緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。
    トラスコ品番552-9873容量(g)470主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)6危険物の類別非危険物
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1533F スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1533F

    スリーボンド
    5,398税込5,938
    1本
    17日以内出荷
    ポリプロピレンに代表される難接着材質への接着性が良好です。一液性で、プライマー処理が不要です。弾性接着剤のため、振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。
    用途オレフィン系樹脂製電装部品、各種電気部品、水周り部品などの接着・シールなどトラスコ品番698-7722容量(g)150主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 強力両面テープ 6930B スリーボンド

    強力両面テープ 6930B

    スリーボンド
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    用途銘鈑、クリップ、セーフティガードモール、エンブレム固定等無色長さ(m)10
接着剤カテゴリ