カテゴリ

  • 接着剤・補修材(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • 高田ベッド製作所(1,070)
  • CKD(63)
  • コガネイ(46)
  • Optibelt(18)
  • TRUSCO(12)
  • NOK(12)
  • 東京発条製作所(12)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • KITZ(キッツ)(8)
  • 住友重機械工業(8)
  • カネミツ(8)
  • 河村電器産業(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • ParkerTAIYO(6)
  • テンパール工業(6)
  • 西邦工業(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • SMC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb150」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 合成ゴム系接着剤 スリーボンド

    合成ゴム系接着剤

    スリーボンド(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(1kg)
    欠品中
    標準タイプのゴム系接着剤です。 粘着維持時間が長いです。
    色褐色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
  • 液状ガスケット シリコーン系 TB1207F 150g アルミ色 スリーボンド

    液状ガスケット シリコーン系 TB1207F 150g アルミ色

    スリーボンド
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐寒性に優れております。 FIPG用に。
    仕様●色:アルミ●使用温度範囲(℃):-60~200●タイプ:シリコーン●容量(g):150●見掛け粘度:170Pa・s●原産国:日本●コード番号:817-9654危険等級Ⅱアズワン品番67-5658-20危険物の類別第二類危険物の品名金属粉危険物の数量200g危険物の性状第1種
  • スリーボンド 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 TB1530P 150g スリーボンド

    スリーボンド 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 TB1530P 150g

    スリーボンド
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    翌々日出荷
    超低粘度タイプ・黒色の商品です。
    仕様一液湿気硬化型弾性接着剤質量(g)150危険物の類別非危険物
  • 一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤 スリーボンド

    一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤

    スリーボンド(10件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(150mL)
    当日出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM固着時間(分)7(at23℃50%RH)危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • 合成ゴム系接着剤 TB1521C スリーボンド

    合成ゴム系接着剤 TB1521C

    スリーボンド(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(150g)
    5日以内出荷
    高粘度着色タイプです。肉盛り性良好です。垂直面塗布可能です。
    用途浸透性の高い素材用トラスコ品番813-0547色黒容量(mL)150質量(g)150剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4粘度(Pa・s)2.8危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量0.15kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種主なワーク大面材、パーツ
  • 湿気硬化型弾性接着剤 1530D スリーボンド

    湿気硬化型弾性接着剤 1530D

    スリーボンド
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。難接着材にも使える万能接着剤です。
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー色灰色粘度(Pa・s)22危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット TB1105B スリーボンド

    液状ガスケット TB1105B

    スリーボンド
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(150g)
    当日出荷
    各種フランジやネジ等の接合面に塗布することにより内部流体を密閉し、封止する液状のシール剤です。メンテナンス時の取り外し性に優れております。弾性力がある為、耐衝撃性に優れております。
    用途内部流体を密閉し、封止する液状のシール剤です。仕様溶剤揮散型液状ガスケットトラスコ品番205-6565使用温度範囲(℃)-40~150液色銀危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット1207 スリーボンド

    液状ガスケット1207

    スリーボンド
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    脱アセトン型の一液湿気硬化型シリコーン系FIPG用液状ガスケットです。硬化速度が速く、また、柔軟な硬化物となりますので接合面の変異追従性に優れます。エンジンオイルパンのほかにウォーターポンプ等冷却液のシール等にも使用されます。
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1533C スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1533C

    スリーボンド
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    無溶剤で環境に優しい。 臭気が少ない。 一液性速硬化。 光・熱の硬化設備が不要。 初期粘着性があり、仮止め不要。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力。 緩和性が良好。 金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲 の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。 硬化物がクリアなので、はみ出し部が目立ちにくい。 ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
    色半透明主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1533D スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1533D

    スリーボンド
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    無溶剤で環境に優しい。臭気が少ない。一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。初期粘着性があり、仮止め不要。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
    用途各種材質の接着・シール・ポッティング色灰主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)22危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1533F スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1533F

    スリーボンド
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレンに代表される難接着材質への接着性が良好です。一液性で、プライマー処理が不要です。弾性接着剤のため、振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。
    用途オレフィン系樹脂製電装部品、各種電気部品、水周り部品などの接着・シールなどトラスコ品番698-7722色黒容量(g)150主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)180危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性