カテゴリ
- 接着剤・補修材(12)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- モノタロウ(3)
- セメダイン(2)
- コニシ(1)
- Kawasaki(1)
- アズサ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tb1530d」の検索結果

湿気硬化型弾性接着剤 1530D
スリーボンド¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。難接着材にも使える万能接着剤です。用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー色灰色粘度(Pa・s)22危険物の類別非危険物
一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤
スリーボンド(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(150mL)当日出荷無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM固着時間(分)7(at23℃50%RH)危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
一液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530
スリーボンド¥6,198税込¥6,8181本(460g)当日出荷無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 難接着材にも使える万能接着剤です。用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着に。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着に。トラスコ品番813-0562色白主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
電気・電子用シリコーン接着シール剤
スリーボンド(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(100g)当日出荷脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級Ⅲタックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
万能型接着剤一液無溶剤 TB1530
スリーボンド¥6,098税込¥6,7081本(430g)当日出荷無溶剤で臭気も少なく、環境にやさしい製品です。用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着トラスコ品番813-0557色黒主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7危険物の類別非危険物主なワークパーツ
スリーボンド 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 TB1530P 150g
スリーボンド¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷超低粘度タイプ・黒色の商品です。仕様一液湿気硬化型弾性接着剤質量(g)150危険物の類別非危険物
液状ガスケット1184
スリーボンド(60件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(200g)当日出荷特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。トラスコ品番394-6771使用温度範囲(℃)-40~150比重1.26耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5引張強度(MPa)0.17外観灰色硬度(JIS A)23粘度(Pa・s)9.5危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤タックフリータイム(分)12伸長率(%)1720危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2LPRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)危険物の性状非水溶性
一液湿気硬化型弾性接着剤 1537D
スリーボンド¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷から3日以内出荷難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品です。無溶剤です。(プラスチックを侵しません)。一液性で空気中の水分と反応して硬化します。(熱・UV 等の設備は不要)。金属・プラスチック・ゴム・無機材などに対する接着性 が良好です。硬化収縮率が小さいです。用途各種材質の接着・シール・ポッティング色灰規格難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)55危険物の類別非危険物
液状ガスケット1215
スリーボンド(130件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本(333mL)ほか欠品中シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。用途その他一般シール剤種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性良硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
液状ガスケット1225
スリーボンド(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本(250g)当日出荷熱伝導率が高く放熱性に優れます。 スイッチング電源やパワーIC、照明用インバータ等各種電子部品の放熱・絶縁用途に使用できます。脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食等の影響がありません。優れた電気絶縁性を有します。トラスコ品番421-3386色白質量(g)262使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
一液湿気硬化型弾性接着剤 1535C
スリーボンド¥5,898税込¥6,4881本当日出荷低臭気、無溶剤、一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。各種材質に対し接着性が良好。弾性接着剤のためはく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。硬化物が無色透明。有機スズ化合物を非含有。(REACH 規制対応品)用途各種材質の接着・シール・ポッティングトラスコ品番698-7734色無色透明容量(g)120主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530P
スリーボンド¥7,798税込¥8,5781本11日以内出荷無溶剤で環境に優しいです。超低粘度タイプのため、広範囲の接着やポッティング などに使用でき、作業性が良好です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力 緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。トラスコ品番552-9873色黒容量(g)470主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)6危険物の類別非危険物