カテゴリ
- 接着剤・補修材(10)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- モノタロウ(1)
- NOK(2)
- モリコート(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「tb1533d」の検索結果

一液湿気硬化型弾性接着剤 1533D
スリーボンド¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷無溶剤で環境に優しい。臭気が少ない。一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。初期粘着性があり、仮止め不要。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)用途各種材質の接着・シール・ポッティング色灰主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)22危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤
スリーボンド(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(150mL)当日出荷無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM固着時間(分)7(at23℃50%RH)危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
電気・電子用シリコーン接着シール剤
スリーボンド(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(100g)当日出荷脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級Ⅲタックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 1901AG
スリーボンド¥10,980税込¥12,0781本当日出荷高潤滑・高耐熱性が良好です。用途機械部品の組み立て、分解の合理化、各種ギアのなじみ、シリンダーとしてピストンのなじみ、摺動部のびびり防止や嵌合部の微動腐食の防止、高温のかかる機械の回転部や摺動部の潤滑トラスコ品番368-2164色黒使用温度範囲(℃)-60~400容量(g)500粘度ペースト危険物の類別非危険物
一液湿気硬化型弾性接着剤 1533
スリーボンド¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷無溶剤で環境に優しい。臭気が少ない。一液性速硬化。 光・熱の硬化設備が不要。 初期粘着性があり、仮止め不要。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力。 緩和性が良好。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)用途各種材質の接着・シール・ポッティング色白主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤
スリーボンド(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781缶(1kg)当日出荷優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。用途機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時に。 アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために。成分二硫化モリブデン、合成油グリーストラスコ品番126-2629摘要黒色ペースト状使用温度範囲(℃)-60~400適合範囲機械部品ちょう度330~360比重1.44±0.05凝固点-60℃滴点なし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
液状ガスケット1207
スリーボンド¥4,498税込¥4,9481本当日出荷脱アセトン型の一液湿気硬化型シリコーン系FIPG用液状ガスケットです。硬化速度が速く、また、柔軟な硬化物となりますので接合面の変異追従性に優れます。エンジンオイルパンのほかにウォーターポンプ等冷却液のシール等にも使用されます。
一液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530
スリーボンド¥6,198税込¥6,8181本(460g)欠品中無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 難接着材にも使える万能接着剤です。用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着に。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着に。トラスコ品番813-0562色白主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
万能型接着剤一液無溶剤 TB1530
スリーボンド¥6,098税込¥6,7081本(430g)欠品中無溶剤で臭気も少なく、環境にやさしい製品です。用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着トラスコ品番813-0557色黒主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7危険物の類別非危険物主なワークパーツ
一液湿気硬化型弾性接着剤 1533C
スリーボンド¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から6日以内出荷無溶剤で環境に優しい。 臭気が少ない。 一液性速硬化。 光・熱の硬化設備が不要。 初期粘着性があり、仮止め不要。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力。 緩和性が良好。 金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲 の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。 硬化物がクリアなので、はみ出し部が目立ちにくい。 ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)色半透明主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤
スリーボンド(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(420mL)当日出荷優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。用途機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 摺動部のびびり、ステックスリップの防止に。 微動腐蝕の防止に。成分二硫化モリブデン、合成油グリーストラスコ品番126-2611色黒色摘要黒色エアゾール式使用温度範囲(℃)-60~400、※焼き付き防止~800適合範囲機械部品使用ガスLPG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット1215
スリーボンド(130件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本(333mL)欠品中シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。用途その他一般シール剤種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性良硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
一液湿気硬化型弾性接着剤 1533F
スリーボンド¥5,398税込¥5,9381本17日以内出荷ポリプロピレンに代表される難接着材質への接着性が良好です。一液性で、プライマー処理が不要です。弾性接着剤のため、振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。用途オレフィン系樹脂製電装部品、各種電気部品、水周り部品などの接着・シールなどトラスコ品番698-7722色黒容量(g)150主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)180危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性