カテゴリ
- 接着剤・補修材(11)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- モノタロウ(2)
- セメダイン(2)
- 東亞合成(2)
- コニシ(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ニッサン(1)
「tb1757」の検索結果
特価

瞬間接着剤 1757
スリーボンド¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷高耐湿・高耐熱・高耐水タイプです。常時120℃下でご使用いただけます。トラスコ品番817-9674色淡黄色透明タイプ高耐湿・高耐水・高耐熱容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)1200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
高機能瞬間接着剤
スリーボンド¥2,298~税込¥2,528~1本(20g)翌々日出荷難接着素材でも、初期接着力に優れ、超速硬化が実現します。 長期保存安定性に優れています。用途紙・プラスチック・木材の接着。仕様低粘度型色無色~淡黄色透明質量(g)30主成分シアノアクリレート系主な用途紙、プラスチック、木材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか翌々日出荷高剥離強度瞬間接着剤です。色淡黄色使用可能温度範囲-40~100℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(20g)翌々日出荷中粘度 標準タイプ用途仮固定トラスコ品番813-0527色無色透明粘度中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
高機能瞬間接着剤 超高はく離強度 中粘度
スリーボンド¥2,098~税込¥2,308~1本(20g)ほか翌々日出荷から12日以内出荷色淡黄色透明使用可能温度範囲-40~100℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 TB1783
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(50g)翌々日出荷瞬時に、しかも強力に接着するシアノアクリレート系の瞬間接着剤です。被着物の表面に薄く液をのばし貼り合わせると、空気中のわずかな水分によって数秒ないし数分で強力に接着します。用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材などの接着成分シアノアクリレート系トラスコ品番813-0560粘度高粘度主な用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L粘度(cP)1000危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤専用マルチプライマー
スリーボンド¥3,398税込¥3,7381本(100mL)当日出荷難接着材質(ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタール、シリコーンゴムなど)に対する接着性を格段に向上させることが出来る瞬間接着剤の前処理剤です。 速乾性であり、作業性に優れています。用途難接着材質を瞬間接着剤で接着・固定する際の前処理剤として。適合TB1700/TB7700シリーズトラスコ品番374-8821色透明主成分ノルマルヘキサン・アミン化合物比重0.67危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤
スリーボンド(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(150mL)当日出荷無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM固着時間(分)7(at23℃50%RH)危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ