カテゴリ
- 接着剤・補修材(3)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- モノタロウ(2)
- セメダイン(5)
- コニシ(4)
- 信越化学工業(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- スワンボンド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tb5222l」の検索結果
特価

シリコーンシーラント
スリーボンド(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(330mL)当日出荷接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れています。 プライマーは不要です。用途モルタル、コンクリートブロック、プレコンなどの目地。容量(mL)330質量(g)390タイプ無酸型使用温度範囲-60~200℃主成分一成分形シリコーンシーラント比重1.04引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]硬化時間(時間)24(3mm厚)タックフリータイム(分)15~20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
変成シリコンシーラント 5222J
スリーボンド¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷各種被着体に対する接着性に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。-40~100℃の温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。ペインタブルタイプです。用途建築・土木関係の目地。車両のウインドウや継目。電機部品の接着トラスコ品番552-9784色黒容量(mL)320主成分変成シリコーン粘度(Pa・s)450危険物の類別非危険物