カテゴリ

  • 接着剤・補修材(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • モノタロウ(2)
  • コニシ(3)
  • セメダイン(3)
  • サカエ(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • BOLL(1)
  • ケニス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「threebond 1530b」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤 スリーボンド一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤スリーボンド(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(150mL)
当日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー固着時間(分)7(at23℃50%RH)主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
万能型接着剤一液無溶剤 TB1530 スリーボンド万能型接着剤一液無溶剤 TB1530スリーボンド
6,098税込6,708
1本(430g)
当日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境にやさしい製品です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着トラスコ品番813-0557主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7危険物の類別非危険物主なワークパーツ
電気・電子用シリコーン接着シール剤 スリーボンド電気・電子用シリコーン接着シール剤スリーボンド(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(100g)
当日出荷
脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級タックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
一液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530スリーボンド
6,198税込6,818
1本(460g)
当日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 難接着材にも使える万能接着剤です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着に。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着に。主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMトラスコ品番813-0562主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
スリーボンド 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 TB1530P 150g スリーボンドスリーボンド 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 TB1530P 150gスリーボンド
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
超低粘度タイプ・黒色の商品です。
仕様一液湿気硬化型弾性接着剤質量(g)150危険物の類別非危険物
液状ガスケット1215 スリーボンド液状ガスケット1215スリーボンド(129件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(250g)ほか
当日出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
合成ゴム系接着剤 TB1521C スリーボンド合成ゴム系接着剤 TB1521Cスリーボンド(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(150g)
5日以内出荷
高粘度着色タイプです。肉盛り性良好です。垂直面塗布可能です。
用途浸透性の高い素材用容量(mL)150質量(g)150トラスコ品番813-0547剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4粘度(Pa・s)2.8危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量0.15kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種主なワーク大面材、パーツ
湿気硬化型弾性接着剤 1530D スリーボンド湿気硬化型弾性接着剤 1530Dスリーボンド
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。難接着材にも使える万能接着剤です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー灰色粘度(Pa・s)22危険物の類別非危険物