カテゴリ

  • 接着剤・補修材(15)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • モノタロウ(2)
  • エーモン(1)
  • 東亞合成(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「threebond 1741」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 瞬間接着剤 1741 スリーボンド

    瞬間接着剤 1741

    スリーボンド
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    瞬時(5秒~3分以内)に強力に接着します。1液性なので誰にでも簡単に使用できます。室温で強力に接着します。作業工程の迅速化、合理化がはかれます。広範囲の材料を強力に接着します。
    トラスコ品番817-9673タイプ汎用・低粘度使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤 スリーボンド

    高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(20g)ほか
    翌々日出荷
    高剥離強度瞬間接着剤です。
    淡黄色使用可能温度範囲-40~100℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745 スリーボンド

    瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745

    スリーボンド(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(20g)
    翌々日出荷
    中粘度 標準タイプ
    用途仮固定トラスコ品番813-0527無色透明粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 1741E スリーボンド

    瞬間接着剤 1741E

    スリーボンド
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    汎用低粘度の瞬間接着剤です。速硬化タイプです。
    トラスコ品番552-9854無色タイプ汎用・速硬化容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 高機能瞬間接着剤 超高はく離強度 中粘度 スリーボンド

    高機能瞬間接着剤 超高はく離強度 中粘度

    スリーボンド
    2,098税込2,308
    1本(20g)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    淡黄色透明使用可能温度範囲-40~100℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ネジロック1401 スリーボンド

    ネジロック1401

    スリーボンド(46件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(200g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
    用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK成分酢酸ビニル樹脂系タイプ取りはずし可能使用温度範囲(℃)-20~80粘度(mPa・s[cP])350比重0.88引火点(℃)9体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010不揮発分31%反応形態溶剤揮散危険等級強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 高機能瞬間接着剤 スリーボンド

    高機能瞬間接着剤

    スリーボンド
    2,298税込2,528
    1本(20g)
    翌々日出荷
    難接着素材でも、初期接着力に優れ、超速硬化が実現します。 長期保存安定性に優れています。
    用途紙・プラスチック・木材の接着。仕様低粘度型無色~淡黄色透明質量(g)30主成分シアノアクリレート系主な用途紙、プラスチック、木材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • TB1782 スリーボンド

    TB1782

    スリーボンド
    3,998税込4,398
    1本
    12日以内出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 NO1781 スリーボンド

    瞬間接着剤 NO1781

    スリーボンド
    1,898税込2,088
    1本(20g)ほか
    翌々日出荷
    無色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤 スリーボンド

    一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤

    スリーボンド(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(150mL)
    当日出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM固着時間(分)7(at23℃50%RH)危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 TB1783 スリーボンド

    瞬間接着剤 TB1783

    スリーボンド(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(50g)
    翌々日出荷
    瞬時に、しかも強力に接着するシアノアクリレート系の瞬間接着剤です。被着物の表面に薄く液をのばし貼り合わせると、空気中のわずかな水分によって数秒ないし数分で強力に接着します。
    用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材などの接着成分シアノアクリレート系トラスコ品番813-0560粘度高粘度主な用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L粘度(cP)1000危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 1741D スリーボンド

    瞬間接着剤 1741D

    スリーボンド
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷
    汎用低粘度の瞬間接着剤です。青色透明です。
    トラスコ品番552-9796青色透明タイプ汎用・低粘度・着色容量(g)20主成分シアノアクリレート使用可能温度範囲-40~100粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤用はく離剤 スリーボンド

    瞬間接着剤用はく離剤

    スリーボンド(2件のレビュー)
    779税込857
    1本(45g)
    当日出荷
    トラスコ品番817-9675無色透明主成分アセトン他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.045LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 スリーボンド

    常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤

    スリーボンド(21件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(200g)
    当日出荷
    せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
    用途各種金属、プラスチックの接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1856主剤:白/硬化剤:黄褐色質量(g)252主成分エポキシ樹脂可使時間(分)70容量混合比100:100粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 金属接着用瞬間接着剤 TB1701 スリーボンド

    金属接着用瞬間接着剤 TB1701

    スリーボンド
    1,698税込1,868
    1本(20g)
    翌々日出荷
    低粘度瞬間接着剤です
    用途金属用トラスコ品番813-0564液色無色粘度(mPa・s[cP])3.0主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
接着剤カテゴリ