カテゴリ
- 接着剤・補修材(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- モノタロウ(3)
- コニシ(4)
- セメダイン(4)
- 信越化学工業(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- スワンボンド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「threebond 5211」の検索結果

シリコーンシーラント
スリーボンド(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(330mL)当日出荷接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れています。 プライマーは不要です。用途モルタル、コンクリートブロック、プレコンなどの目地。容量(mL)330質量(g)390タイプ無酸型使用温度範囲-60~200℃主成分一成分形シリコーンシーラント比重1.04引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]硬化時間(時間)24(3mm厚)タックフリータイム(分)15~20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
電気・電子用シリコーン接着シール剤
スリーボンド(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(100g)当日出荷脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級Ⅲタックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤
スリーボンド(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(150mL)当日出荷無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM固着時間(分)7(at23℃50%RH)危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ