カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • モノタロウ(1)
  • Canon(1)
  • R-GOT(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • プレジール(1)
  • ヘルメチック(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • 日東工器(1)
  • 池田金属工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx2300」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 スリーボンド

    二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤

    スリーボンド(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。
    用途機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 摺動部のびびり、ステックスリップの防止に。 微動腐蝕の防止に。成分二硫化モリブデン、合成油グリーストラスコ品番126-2611色黒色摘要黒色エアゾール式使用温度範囲(℃)-60~400、※焼き付き防止~800適合範囲機械部品使用ガスLPG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • 1液常温硬化型シリコーン系シール剤 スリーボンド

    1液常温硬化型シリコーン系シール剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1本(330mL)
    5日以内出荷
    1液常温効果型シリコーン系シール剤です。耐薬品性に優れており、各種オイルやLLCのシールに適してます。粘性が高い為、初期耐圧性に優れています。
    用途自動車エンジンオイルパン、ウォーターポンプ、ミッションケースその他のシール面使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト容器カートリッジ比重1.36(25℃)伸び(%)300(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])3.33[34.0]粘度(25℃)(Pa・s[P])200[2000]剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.45[25.0]反応形態脱オキシム未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:480[4.9]クリアランス0.2mm:245[2.5]クリアランス0.5mm:98[1.0]危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.0066kgRoHS指令(10物質対応)対応