ティープレートベルトタイプティーエフサービス(2件のレビュー)当日出荷
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止種別転倒防止ベルトセット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
ティープレートティーエフサービス(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大65mm離れた場合まで固定可能。
絶妙なしなりが地震の揺れを軽減!
用途書庫・家具の転倒を防止セット内容プレート4個/グリップナット4個/L型プレート2個/アルコールパッド2枚
スチールラック用 落下防止ネットLOW ブラックティーエフサービス当日出荷
マジックテープ仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単行えます。収容品を取り出す際にマジックテープを緩めてネットを簡単にずらすことが出来ます。
用途棚間の狭いラックへの取り付けや、背の低い収容品の落下防止に耐荷重(kg)約100対応寸法(mm)【支柱外周】約120~210
落下防止ネット LOW (棚幅180cm用)ティーエフサービス当日出荷
背の低い小さい収容品や棚間の狭いラック等の落下防止対策。面ファスナー仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単。収容品を取り出す際に、面ファスナーを緩めてネットを簡単にずらすことが可能。
用途収納棚の落下防止用ネットとして。ネット 落下防止 地震 地震対策 防災 防災用品 防災グッズ 倉庫 工場 ラック 棚 会社 オフィス 学校寸法(cm)ネット部:162×17、ネット網目:2.5ベルト幅(cm)2.5対応外周(cm)支柱:約12-21
ティープレートラック用(2個入)ティーエフサービス当日出荷
書庫やラックと壁を粘着止めでしっかり固定します!
用途書庫・ラックの転倒防止にセット内容プレート2個、アジャスター4個、ラバーベルト2本、アルコールパッド2枚材質スチール、ベルト:ゴム(EDPM)プレート寸法(mm)90×70取付寸法(mm)最大1000まで表面処理クロームメッキ、焼付け塗装、VHB耐荷重(kg)180/セット
地震対策ゴムバンド(家具・ラック転倒防止)ティーエフサービス当日出荷
壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。メタルラック等の天面や支柱、冷蔵庫の取手などに巻き付けて取付可能です。震度7相当の耐震実験実証済み。
トラスコ品番724-6828材質プレート:スチール、ベルト:ゴム(EPDM)、ネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系接着剤長さ(mm)195幅(mm)75厚さ(mm)30寸法(mm)プレート:75×50×1.6、ベルト:25×350×3.0タイプ粘着固定耐荷重(kg)約200/1セット取付寸法(mm)壁から約100まで耐用年数(年)8~10適合寸法(mm)支柱サイズ25~30(巻き付けて使用する場合)
耐震連結ベルトティーエフサービス当日出荷
2つの柱をベルトで連結し転倒を防止対象物荷重約200kg/1本ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止ダイキャストカムバックルで対象物もしっかり連結
用途スチールラック等の支柱同士をベルトで連結し転倒を防止セット内容バックル付きベルト2本材質ベルト:ポリプロピレン/ダイキャスト:亜鉛
落下防止ネットティーエフサービス当日出荷から4日以内出荷
広範囲で棚からの落下を防ぐ落下防止ネット。
樹脂バックル付きで4箇所どの方向からでも取り外しができます。
取付方法は付属の粘着付金具かボルトでの取付か選べます。
イーフィックスMティーエフサービス当日出荷
阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル8個使用)
地震対策×簡単。手軽で安心。取り外し簡単、様々な所で使用可能。
強力粘着パッド+バックル。
パソコン等に耐荷重約64kg※1パック2本使用時
用途地震による転倒を防止!種別転倒防止ベルトセット内容小型バックル:4個(35mm×64mm) ベルト300:2個(25mm×300mm) アルコールパッド:2個材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性)耐用年数(年)約8
エコストッパー台車用耐水ティーエフサービス(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~特価
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
台車・カゴ車による地震の災害に備えましょう。
屋内、屋外で使える、台車用・カゴ車用エコ・ストッパー。
耐水タイプはロウ浸透加工で耐水効果抜群。
用途台車・カゴ車 キャスターのストッパー材質本体:ペーパーボード(再生紙)
スチールラック用 落下防止ネットLOW イエローxブラックティーエフサービス当日出荷
マジックテープ仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単行えます。収容品を取り出す際にマジックテープを緩めてネットを簡単にずらすことが出来ます。
用途棚間の狭いラックへの取り付けや、背の低い収容品の落下防止に耐荷重(kg)約100対応寸法(mm)【支柱外周】約120~210
落下防止ネットティーエフサービス当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ樹脂バックル付で上下左右4箇所どこからでも取り外し可能下部左右にフックがあり、収容品を取り出す時に引っ掛けることで邪魔にならず出し入れが可能ネットの取付方法は粘着付金具固定又はボルト固定
イーフィックスSティーエフサービス当日出荷
阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル8個使用)
地震対策×簡単。手軽で安心。取り外し簡単、様々な所で使用可能。
強力粘着パッド+バックル。
モニター等に耐荷重約32kg※1パック2本使用時
用途地震による転倒を防止!種別転倒防止ベルトセット内容小型バックル:4個(35mm×32mm) ベルト200:2個(25mm×200mm) アルコールパッド:2個材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性)耐用年数(年)約8
地震対策ゴムバンド(書庫・家具転倒防止)ティーエフサービス3日以内出荷
壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。対象物に合わせて「貼り付ける」または「巻きつける」2通りの設置方法が可能です。震度7相当の耐震実験実証済み。
トラスコ品番724-6827材質プレート:スチール、ベルト:ゴム(EPDM)、ネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系接着剤長さ(mm)200幅(mm)75厚さ(mm)30寸法(mm)プレート:75×50×1.6、ベルト:25×350×3.0タイプ粘着固定耐荷重(kg)約200/1セット取付寸法(mm)壁から約100まで耐用年数(年)8~10適合寸法(mm)支柱サイズ25~30(巻き付けて使用する場合)
落下防止ネット (棚幅180cm用)ティーエフサービス当日出荷
ワンタッチバックル付きで上下左右4箇所どこからでも取り出し可能。下部左右に収容物の取り出しの際に便利なフック付き。たるみ防止のため上部真ん中に樹脂バックル(ハトメ付き)を追加。ネット取付方法:粘着金具固定またはボルト固定。
用途収納棚の落下防止用ネットとして。ネット 落下防止 地震 地震対策 防災 防災用品 防災グッズ 倉庫 工場 ラック 棚 会社 オフィス 学校セット内容ネット1枚、粘着付金具5個、アルコールパッド1枚、ボルトナットセット5本材質ネット・ベルト:ポリプロピレン、バックル:樹脂、金具:スチール(表面処理:焼付塗装)、粘着:VHB(アクリル系粘着剤)、ボルト等:スチール(三価メッキ)寸法(cm)ネット部:162×70耐用年数(年)約8-10取付可能寸法(cm)170-176
エコストッパーティーエフサービス(3件のレビュー)当日出荷
コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーとしてズレ対策、走り出し防止に。阪神大震災(6強)耐震実験に耐えました。
用途プリンター等の転倒防止補助用品種別転倒防止ストッパー耐荷重(kg)約100(1個当たり)材質(すべり止め)ウレタンゴム耐用年数(年)約8
転倒防止金具組み合わせブラケット Lタイプ・ロングティーエフサービス当日出荷
様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
用途壁と書庫の隙間が多い場合に使用します。最大100mm離れた場合まで固定が可能です。材質鉄(SS400)寸法(mm)50×150×70塗装焼付け塗装
耐震ロックゲル 丸ティーエフサービス(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
貼るだけで震度7に耐える地震対策。優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル適合温度(℃)‐20~+75
ティープレートベルトタイプハイロングティーエフサービス当日出荷から7日以内出荷
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)ハイロングタイプ、壁から最大1200mm離れた場合まで固定可能。様々なシチュエーションに対応可能!
イーガード 内付ティーエフサービス当日出荷から7日以内出荷
スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。
用途書類落下防止ベルト種別落下防止器具材質金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム)ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本)
イーガード 巻きつけタイプティーエフサービス(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
メタルラック、Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です。
取り出し簡単!高さ調節自在!
用途書類・荷物の落下防止材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本)種別落下防止器具
ティープレートラック用ショートタイプ アジャスター付ティーエフサービス当日出荷から5日以内出荷
対象物荷重約360kg/1セット(1個あたり約180kg)メタルラックや様々な形状の支柱へ対応壁面又は床面との狭い隙間も取付が可能巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止
用途メタルラック・スチールラックの転倒を防止セット内容プレート:2個/アジャスター付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚材質プレート:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/アジャスター:樹脂取付壁又は床から最大300mm離れた場合まで対応
テレビ転倒防止ベルト(両端強力粘着バックル固定タイプ)ティーエフサービス当日出荷
テレビ背面に壁掛け用穴が無くテレビ台にビス止めしたくない場合は両端強力粘着バックル固定タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に!セット内容バックルx4個 ベルトx2本 アルコールバッドx1枚材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHBアズワン品番64-3976-43
イーガード 外付ティーエフサービス当日出荷から4日以内出荷
スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。
用途書類落下防止ベルト種別落下防止器具材質金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム)ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本)
落下防止テープティーエフサービス当日出荷
震度6弱迄の揺れに対応。
用途書籍・ファイルの落下を防ぐ!種別落下防止器具材質シリコンゴム、PETフィルム、アグノル系粘着剤寸法(幅W×長さL)(mm)25×880
耐震ロックゲルティーエフサービス¥1,998税込¥2,198
1セット(16枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
貼るだけで震度7に耐える地震対策。
優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。
取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。
汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
用途(品番TG5-25S・TG5-20C)電話・ファックス・モニター・花瓶などに。
(品番TG5-50S・TG5-45C)テレビ・パソコン・音響機器などに。種別耐震マット材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル厚さ(mm)5適合温度(℃)‐20~+75
消火器ガードティーエフサービス(1件のレビュー)当日出荷
壁面側に粘着付金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の転倒を防止
ビス固定が不要なため、誰でも簡単に取り付け可能
ベルトにマジックテープが付いているので、取り付け・取外しが簡単
場所をとらず、目立ちにくい仕様
用途消火器の転倒防止材質ベルト:ナイロン(防炎加工)、プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、マジックテープ:ナイロン、粘着:アクリル系粘着剤色ベルト/プレート:黒、マジックテープ:黄質量(g)約60(金具付きベルト)耐荷重(kg)粘着強度:約80耐久性(年)約8~10
ティープレート冷蔵庫用 両端タイプ(粘着パッドタイプ)ティーエフサービス当日出荷
取っ手の無い冷蔵庫にも対応可能。両端プレートに強度のある強力粘着パッドタイプ。
2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!セット内容プレート4個/ラバーベルト2個/アルコールバッド2個材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:VHB耐荷重(kg)200/2個アズワン品番64-3976-39適合容量(L)500以上
シーリングガードティーエフサービス3日以内出荷から9日以内出荷
支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止
用途書庫・書庫上部の収容品落下防止材質支柱金具:スチール(表面処理/焼付塗装)/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)7日以内出荷から36日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)高さ(mm)942(942-1034)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-816)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり(アジャストアーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプハイバックキャスターの有無あり
イーピタっと 電子レンジ・オーブン用ティーエフサービス当日出荷
強力粘着パッドでレンジをしっかり固定。ベルトはバックル式でで取り外し可能。
用途電子レンジやオーブンの落下防止・固定に。材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:VHB