カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BESTEC(ハヤシ)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- ホンダ(58,208)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- エスコ(39,928)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,700)
- Panasonic(パナソニック)(22,364)
- スバル(14,584)
- TRUSCO(12,444)
- 三菱電機(11,677)
- Kawasaki(8,651)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- 工進(6,821)
- SHIMANO(シマノ)(6,753)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

BESTEC(ハヤシ)
BESTECガススプリングは、東南アジアをはじめ世界のトップメーカーで採用されている金型用ガススプリングです。これまで数多くのガススプリングを販売してきた経験を活かし、株式会社ハヤシが自信を持って皆様にお届けします。既に国内カーメーカーでも採用され、品質・コストとも実証済み。安心してお使い頂けます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ハヤシ |
|---|---|
| 設立 | 1962/10/01 |
| 所在地 | 〒532-0012 大阪市淀川区木川東3-6-1 |

ガススプリング BTTタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥8,398~税込¥9,238~1個7日以内出荷BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。
ガススプリング NSCタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥5,998~税込¥6,598~1本9日以内出荷NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング BTタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥6,798~税込¥7,478~1個7日以内出荷BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
ガススプリング NCタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から13日以内出荷NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NSBタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥12,880~税込¥14,168~1本9日以内出荷NSBタイプはNSタイプと同じ構造ですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管ポートが付いております。(配管はNSB700から可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NSタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥5,888~税込¥6,477~1本9日以内出荷NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NPSタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥19,980~税込¥21,978~1本9日以内出荷NPSタイプはNPタイプの特徴と同じですが、取付用ベースと配管が付けられるようにシリンダー下段にグルーブと配管用ポートが付いております。NPタイプに比べ、20mm高いです。全規格が配管可能です。配管可能RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NPタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥12,980~税込¥14,278~1本9日以内出荷から13日以内出荷NPタイプはNタイプと比べて2倍、NC(ISO)タイプ対比3倍以上のスプリング能力を持っております。配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NKタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥13,880~税込¥15,268~1本9日以内出荷NKタイプはNC(ISO)タイプの構造と同じですが、全長が低くなっています。(NK750から配管可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NBタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥12,880~税込¥14,168~1本9日以内出荷NBタイプはNタイプの構造と同じですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管用ポートが付いております。(配管はNB700から可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング Nタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥5,888~税込¥6,477~1本9日以内出荷NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。RoHS指令(10物質対応)対応