カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- BESTEC(ハヤシ)
- プロトブレンボ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- フジトク(2)
- ハヤノ産業(2)
- バクマ工業(1)
- ECHO(エコー)(1)
- カナフジ電工(1)
「btt-2」の検索結果
特価

ガススプリング BTTタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。