絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LA-COのロゴ

LA-CO

LACO社は1934年アメリカ、イリノイ州で創業しました。家族経営企業ながら世界中にユーザーを持つ工業用マーカーの製造会社です。製品は工業用マーカー、配管用化学製品から家畜識別用の製品まで幅広いラインナップがあります。水道空調配管用化学製品のLA-CO®;、工業用マーカーのMarkal®;、家畜識別用マーカーのAll-Weather®;、温度計のTempil®;の4ブランドを展開しており、60を超える国と地域に商品を販売しています。

会社情報
会社名LA-CO Industries Inc.
所在地1201 Pratt Boulevard Elk Grove Village, IL 60007-5746 USA
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Markal 工業用マーカー ペイントスティック B LA-COMarkal 工業用マーカー ペイントスティック BLA-CO
439税込483
1本
当日出荷から翌日出荷
クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。 油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。 耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途様々な建材のマーキングに。 金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。寸法(mm)17×121仕様(適合温度範囲℃)-46~66質量(g)45.4材質顔料
工業用マーカー「Fine & Micro」 LA-CO工業用マーカー「Fine & Micro」LA-CO
539税込593
1本
当日出荷
先が1.5mmで細かい字が書けます。
用途金属、樹脂、ガラス配管、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます、狭い表面に書けます寸法(mm)1.5×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-18~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
工業用マーカー 「PROLINE HP」 LA-CO工業用マーカー 「PROLINE HP」LA-CO
539税込593
1本
当日出荷
-46℃~66℃で使用できます。
用途様々な建材のマーキングに、金属、アルミ、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、セラミックスへの素材のマーキングにご利用頂けます寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-46~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
工業用マーカー 「VALVE ACTION」 LA-CO工業用マーカー 「VALVE ACTION」LA-CO
219税込241
1本
当日出荷
キシレンを含まないので環境にも良いです。 速乾性に優れているため、作業時間を短縮できます。 -46℃~66℃で使用できます。
用途金属、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、タイヤ、服、ファブリックへの素材のマーキングにご利用頂けます寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-46~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
Markal 超耐熱マーカー ペイントスティック LA-COMarkal 超耐熱マーカー ペイントスティックLA-CO(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
非常に高温域のワークにマーキングが可能です。 変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途非常に高温のスチールなどに。材質顔料インク色
工業用マーカー「PROMAX」 LA-CO工業用マーカー「PROMAX」LA-CO
939税込1,033
1本
当日出荷
ペン先が14.2mmと太いので目立つ字を書くのに便利です。
用途金属、樹脂、ガラス、配管、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます、先端が太いので大きく読みやすい文字が書けます寸法(mm)14.2×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-18~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
工業用マーカー  クイック・スティック LA-CO工業用マーカー クイック・スティックLA-CO
959税込1,055
1本
当日出荷
滑らかな書き心地で、速乾性に優れています。幅広い使用温度範囲を持っています。
用途様々な建材のマーキングに。金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。材質顔料寸法(mm)19.05×152.4質量(g)30使用温度範囲(℃)-18~200
Markal 耐熱マーカー ペイントスティック H LA-COMarkal 耐熱マーカー ペイントスティック HLA-CO(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から翌日出荷
幅広い温度範囲のワークにマーキングが可能です。 変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長時間維持します。
用途鋳物、鍛造物、ホットコイル、スラブ、ビレットなどのマーキングに。寸法(mm)10×117仕様(適合温度範囲℃)107~593質量(g)9.1材質顔料
Markal 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック LA-COMarkal 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティックLA-CO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌日出荷
ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」で印をつけておきます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、印が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。測定精度±3%寸法(mm)Φ15×129質量(g)18.1
高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック LA-CO高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティックLA-CO
929税込1,022
1本
当日出荷
ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」の先端部分を付けます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、先端部分が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。測定精度(%)±3質量(g)18.1直径×長さ(mm)15×129
Markal 耐熱マーカー ペイントスティック HT LA-COMarkal 耐熱マーカー ペイントスティック HTLA-CO
499税込549
1本
当日出荷から翌日出荷
質量(g)9.1適合温度(℃)204~871
工業用マーカー 「PRO-LINE-XT」 LA-CO工業用マーカー 「PRO-LINE-XT」LA-CO
579税込637
1本
当日出荷
-46℃~66℃で使用できます。 キシレンを含まないので環境にも良いです。
用途様々な建材のマーキングに、錆びたラフな表面にも鮮明に書くことができます、耐候性、耐摩耗性、化学品に対する耐久性に優れています寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-46~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
工業用マーカーマルカルプロ LA-CO工業用マーカーマルカルプロLA-CO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
先端が細く、狭い場所へのマーキングに最適な商品です。赤いキャップはシャープナーになっています。あらゆる金属に加え木材やプラスチックなどに対してマーキングが可能です。替え芯タイプで繰り返し使用できます。
用途建設現場、溶接などに。あらゆる金属に加え木材やプラスチック、PVC、タイル、セラミック、ガラス、コンクリートブロック、紙へのマーキングに。トラスコ品番149-1621セット内容本体、芯(グラファイト)質量(g)24.5インク色3点セット繰り返し・詰め替え対応
工業用マーカー「PRO WASH」 LA-CO工業用マーカー「PRO WASH」LA-CO
229税込252
1本
当日出荷
鉄やガラス、プラスチック、パイプチューブなどに書くことができ、水で簡単に落とすことができます。
用途様々な建材のマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-18~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
マルカルプロ 替え芯 LA-COマルカルプロ 替え芯LA-CO
2,898税込3,188
1セット(6本)
当日出荷
先端が細く、狭い場所へのマーキングに最適な商品です。赤いキャップはシャープナーになっています。あらゆる金属に加え木材やプラスチックなどに対してマーキングが可能です。替え芯タイプで繰り返し使用できます。
用途建設現場、溶接などに。あらゆる金属に加え木材やプラスチック、PVC、タイル、セラミック、ガラス、コンクリートブロック、紙へのマーキングに。適合本体96270質量(g)95適合温度(℃)~40繰り返し・詰め替え対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら