カテゴリ

  • 溶接用品(10)
  • 事務用品(8)
絞り込み
ブランド
  • LA-CO
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • コスモスビード(18)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • SIEMENS(5)
  • FURminator(4)
  • アズワン(3)
  • ミドリ安全(3)
  • ニッサン(3)
  • FINDER(3)
  • TRUSCO(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • GYEON(ジーオン)(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • リンレイ(1)
  • 若井産業(1)
  • コーワ(KOWA)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-co」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Markal 工業用マーカー ペイントスティック B LA-CO

    Markal 工業用マーカー ペイントスティック B

    LA-CO
    439税込483
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。 油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。 耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
    用途様々な建材のマーキングに。 金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。寸法(mm)17×121仕様(適合温度範囲℃)-46~66質量(g)45.4材質顔料
  • 工業用マーカー「Fine & Micro」 LA-CO

    工業用マーカー「Fine & Micro」

    LA-CO
    539税込593
    1本
    当日出荷
    先が1.5mmで細かい字が書けます。
    用途金属、樹脂、ガラス配管、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます、狭い表面に書けます寸法(mm)1.5×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-18~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
  • 工業用マーカー 「PROLINE HP」 LA-CO

    工業用マーカー 「PROLINE HP」

    LA-CO
    539税込593
    1本
    当日出荷
    -46℃~66℃で使用できます。
    用途様々な建材のマーキングに、金属、アルミ、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、セラミックスへの素材のマーキングにご利用頂けます寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-46~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
  • Markal 超耐熱マーカー ペイントスティック LA-CO

    Markal 超耐熱マーカー ペイントスティック

    LA-CO(2件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    非常に高温域のワークにマーキングが可能です。 変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長期間維持します。
    用途非常に高温のスチールなどに。材質顔料インク色
  • 工業用マーカーマルカルプロ LA-CO

    工業用マーカーマルカルプロ

    LA-CO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    先端が細く、狭い場所へのマーキングに最適な商品です。赤いキャップはシャープナーになっています。あらゆる金属に加え木材やプラスチックなどに対してマーキングが可能です。替え芯タイプで繰り返し使用できます。
    用途建設現場、溶接などに。あらゆる金属に加え木材やプラスチック、PVC、タイル、セラミック、ガラス、コンクリートブロック、紙へのマーキングに。トラスコ品番149-1621セット内容本体、芯(グラファイト)質量(g)24.5インク色3点セット繰り返し・詰め替え対応
  • 工業用マーカー 「VALVE ACTION」 LA-CO

    工業用マーカー 「VALVE ACTION」

    LA-CO
    219税込241
    1本
    当日出荷
    キシレンを含まないので環境にも良いです。 速乾性に優れているため、作業時間を短縮できます。 -46℃~66℃で使用できます。
    用途金属、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、タイヤ、服、ファブリックへの素材のマーキングにご利用頂けます寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-46~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
  • Markal 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック LA-CO

    Markal 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック

    LA-CO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」で印をつけておきます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、印が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
    用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。測定精度±3%寸法(mm)Φ15×129質量(g)18.1
  • 工業用マーカー「PROMAX」 LA-CO

    工業用マーカー「PROMAX」

    LA-CO
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    ペン先が14.2mmと太いので目立つ字を書くのに便利です。
    用途金属、樹脂、ガラス、配管、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます、先端が太いので大きく読みやすい文字が書けます寸法(mm)14.2×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-18~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
  • 工業用マーカー  クイック・スティック LA-CO

    工業用マーカー クイック・スティック

    LA-CO
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    滑らかな書き心地で、速乾性に優れています。幅広い使用温度範囲を持っています。
    用途様々な建材のマーキングに。金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。材質顔料寸法(mm)19.05×152.4質量(g)30使用温度範囲(℃)-18~200
  • Markal 耐熱マーカー ペイントスティック HT LA-CO

    Markal 耐熱マーカー ペイントスティック HT

    LA-CO
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    質量(g)9.1適合温度(℃)204~871
  • 工業用マーカー「PRO WASH」 LA-CO

    工業用マーカー「PRO WASH」

    LA-CO
    229税込252
    1本
    当日出荷
    鉄やガラス、プラスチック、パイプチューブなどに書くことができ、水で簡単に落とすことができます。
    用途様々な建材のマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-18~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
  • 工業用マーカー 「PRO-LINE-XT」 LA-CO

    工業用マーカー 「PRO-LINE-XT」

    LA-CO
    579税込637
    1本
    当日出荷
    -46℃~66℃で使用できます。 キシレンを含まないので環境にも良いです。
    用途様々な建材のマーキングに、錆びたラフな表面にも鮮明に書くことができます、耐候性、耐摩耗性、化学品に対する耐久性に優れています寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-46~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
  • Markal 耐熱マーカー ペイントスティック H LA-CO

    Markal 耐熱マーカー ペイントスティック H

    LA-CO(2件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    幅広い温度範囲のワークにマーキングが可能です。 変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長時間維持します。
    用途鋳物、鍛造物、ホットコイル、スラブ、ビレットなどのマーキングに。寸法(mm)10×117仕様(適合温度範囲℃)107~593質量(g)9.1材質顔料
  • マルカルプロ 替え芯 LA-CO

    マルカルプロ 替え芯

    LA-CO
    2,898税込3,188
    1セット(6本)
    当日出荷
    先端が細く、狭い場所へのマーキングに最適な商品です。赤いキャップはシャープナーになっています。あらゆる金属に加え木材やプラスチックなどに対してマーキングが可能です。替え芯タイプで繰り返し使用できます。
    用途建設現場、溶接などに。あらゆる金属に加え木材やプラスチック、PVC、タイル、セラミック、ガラス、コンクリートブロック、紙へのマーキングに。適合本体96270質量(g)95適合温度(℃)~40繰り返し・詰め替え対応
  • 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック LA-CO

    高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック

    LA-CO
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」の先端部分を付けます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、先端部分が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
    用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。測定精度(%)±3質量(g)18.1直径×長さ(mm)15×129