カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- ANEX
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「adrs-2065」の検索結果

ダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組
ANEX(5件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく!マグネットでつかないステンレスも落とさない。用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに種別+電圧(V)対応:40(18Vにも対応)刃先2
ダイヤモンド龍靱ビットセット
ANEX¥3,198税込¥3,5181セット(6個)当日出荷ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落としません。ダイヤモンド龍靭ビット5本とビットホルダーのセットです。用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに。屋外作業や水廻りのネジ回し作業に。トラスコ品番708-3305セット内容5本(ADRS-1110、ADRS-2065、ADRS-2085、ADRS-2110、ADRS-2150、ABHB-5CW)材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼+アセテート樹脂、ホルダー:TPEシャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド龍靭ビット ハンギングセット
ANEX¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつきカムアウト防止。マグネットでつかないステンレスも落とさない。サビに強いメッキ処理。高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。摩耗に強く、折れに強い。カムアウトを抑制用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに。屋外作業や水廻り作業に。Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。トラスコ品番567-9668セット内容ADRS-2065(2PK)、ADRS-2085(4PK)、ADRS-2110(4PK)材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼+アセテート樹脂全長(mm)65・85・110硬さHRC62.5(最高硬度)刃先+2マグネット先端:なしシャンク径(mm)6.38RoHS指令(10物質対応)対応