カテゴリ
- 作業工具(13)
絞り込み
ブランド
- ANEX
- モノタロウ(2)
- ベッセル(9)
- ラムマウント(4)
- エスコ(1)
- ホーザン(1)
- テラオカ(ANEX)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「anex 7700」の検索結果

スリットパワードライバー
ANEX(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)です。仕様刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類電工ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クイック電工ドライバー
ANEX(13件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷ひとまわり小さいハンドルのプラス2番ドライバー。1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業性抜群。絶縁防止チューブ付き。細軸タイプなので奥まった場所での作業に最適です。 刃先マグネット入り。軸径(Φmm)5.5種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スリム絶縁ドライバー
ANEX(4件のレビュー)¥529~税込¥582~1本ほか当日出荷から翌日出荷狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。用途電気・通信設備工事などの作業に。
短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ)
ANEX(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
フォーラインドライバー
ANEX(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1本ほか当日出荷から8日以内出荷握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。材質(グリップ)CA材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ビスブレーカードライバー ワニドラ
ANEX(13件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷なめたネジも新しいネジも両方回せます。 刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較) すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバー
ANEX(12件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。種類セット品商品構成セット品
オフセットアダプター
ANEX(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-7269質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-67
スリットパワー貫通ドライバー フック付
ANEX(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から5日以内出荷ハンマーで叩ける座金付です。 滑りにくく、力が入るスリット形状です。 力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドルです。 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。 高精度ブラックポイント仕上げです。材質(グリップ)PP、TPE材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼刃先マグネットあり軸貫通あり
スーパーアクショングリップドライバー ビット
ANEX¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番275-9039セット内容両頭ビット:(+)1×(+)3×125・(-)6×(+)2×125・(T)20×(T)25×125・(T)27×(T)30×125・(H)4×(BP)4×125・(H)5×(BP)5×125・(H)6×(BP)6×125/ドライバーハンドル/収納ケース種類セット品商品構成セット品
スリットパワードライバー フック付
ANEX¥349~税込¥384~1本当日出荷から5日以内出荷滑りにくく、力が入るスリット形状です。 力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドルです。 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。 高精度ブラックポイント仕上げです。材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スリム絶縁ドライバー軸細
ANEX(7件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷軸径とハンドルが小さい+2ドライバー。狭い箇所に便利なスリム先端。 トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。用途電気・通信設備工事などの作業に。材質(グリップ)PP、TPE軸径(Φmm)5(先端)種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)35材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品色(軸)黄耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし