カテゴリ

  • 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
  • ANEX
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aoa-30」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップリングプライヤー ANEX

    スナップリングプライヤー

    ANEX
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    オフセットアダプター30mm(AOA-30)のCリングが脱着できます。
    用途オフセットアダプター30mmのソケット抜け防止Cリングの脱着作業に。材質合金鋼、PVC質量(g)135適合軸径(Φmm)19~40軸用 C形止め輪(Cリング)アズワン品番64-8407-80
  • オフセットアダプター30mm ANEX

    オフセットアダプター30mm

    ANEX
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    大型ボルト、ハイトルク作業に対応した協力タイプ。狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです。
    用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼質量(g)753差込角(mm)H30最大トルク(N・m)500アズワン品番64-8407-42差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)H30
  • オフセットアダプター30mmソケットセット ANEX

    オフセットアダプター30mmソケットセット

    ANEX(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、専用ソケットのセット品です。
    用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。セット内容オフセットアダプター30mm、専用ソケット(H24、H27、H30、H32、H36)、Cリング2個材質本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼質量(g)1380差込角(mm)H24、H27、H30、H32、H36アズワン品番64-8407-79差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7差込角凸(mm)H30
  • オフセットアダプター 30mm ロングタイプ ANEX

    オフセットアダプター 30mm ロングタイプ

    ANEX
    64,980税込71,478特価
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチ対応、狭い所の手締め作業を電動化
    用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めに/線路の保守に最大トルク(N・m)500質量(g)1000
  • オフセットアダプター ロングタイプ ANEX

    オフセットアダプター ロングタイプ

    ANEX
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
    狭く奥まった箇所のボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmタイプです。 インパクトレンチ対応。
    用途線路保守作業におけるボルト・ナット回しなどに全長(mm)378差込角(mm)H30差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7差込角凸(mm)H30材質炭素鋼、合金鋼、硬鋼線トラスコ品番268-5682
  • オフセットアダプター30mm用ソケット ANEX

    オフセットアダプター30mm用ソケット

    ANEX
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    貫通ソケットで全ネジのナット回しもできます。
    用途オフセットアダプター30mm専用ソケットです。狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質合金鋼
  • オフセットアダプター30mm ソケット用Oリング 1袋 3個入 ANEX

    オフセットアダプター30mm ソケット用Oリング 1袋 3個入

    ANEX
    249税込274
    1袋(3個)
    8日以内出荷
    オフセットアダプター30mmソケット用Оリング(取替用)です。 オフセットアダプター30mmに装着した専用ソケットの保持に。
    仕様●オフセットアダプター30mm ソケット用Оリング●材質/仕上:、NBR●原産国:日本●コード番号:535-2390アズワン品番67-7218-92
  • オフセットアダプター30mm 専用Cリング ANEX

    オフセットアダプター30mm 専用Cリング

    ANEX
    228税込251
    1個
    8日以内出荷
    Cリング装着で専用ソケットの落下を防ぎます。 オフセットアダプター30mmに装着した専用ソケットの保持に。
    仕様●オフセットアダプター30mm ソケット用Cリング●材質/仕上:、炭素鋼●原産国:日本●コード番号:535-2404アズワン品番67-7218-91