カテゴリ

  • 作業工具(23)
絞り込み
ブランド
  • ANEX
  • デュオ(15)
  • KVK(7)
  • 永岡書店(5)
  • クイジナート(4)
  • 大塚刷毛製造(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • ネグロス電工(3)
  • PROGEAR(2)
  • 尾崎亀商店(2)
  • Xiaomi(2)
  • EdelWorks(2)
  • 呉竹(1)
  • フジマック(1)
  • ジャパックス(1)
  • 流体工業(1)
  • Pioneer(パイオニア)(1)
  • JOYアグリス(1)
  • 東商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aoa」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップリングプライヤー ANEX

    スナップリングプライヤー

    ANEX
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    オフセットアダプター30mm(AOA-30)のCリングが脱着できます。
    用途オフセットアダプター30mmのソケット抜け防止Cリングの脱着作業に。材質合金鋼、PVC質量(g)135適合軸径(Φmm)19~40軸用 C形止め輪(Cリング)アズワン品番64-8407-80
  • オフセットアダプター ソケットセットS2 ANEX

    オフセットアダプター ソケットセットS2

    ANEX(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。
    用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しにトラスコ品番828-5034セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース幅(mm)46厚さ(mm)9.5全長(mm)232質量(g)802
  • オフセットアダプター ANEX

    オフセットアダプター

    ANEX(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
    仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-7269質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-67
  • オフセットアダプター17mm ANEX

    オフセットアダプター17mm

    ANEX
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    隙間のボルトを電動で締める。
    用途電気設備の架台、ダクトレールなどに質量(g)312最大トルク(N・m)230本体寸法(mm)38×215×24.2
  • オフセットアダプター17mmソケットセット ANEX

    オフセットアダプター17mmソケットセット

    ANEX
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    隙間のボルトを電動で締める。
    用途電気設備の架台、ダクトレールなどにセット内容オフセットアダプター17mm/ソケット(12角):8/10/12/13/14/17/19/21mm/Cリング(2ヶ)/止め輪付ビット/収納ケース質量(g)856最大トルク(N・m)230
  • オフセットアダプター30mm ANEX

    オフセットアダプター30mm

    ANEX
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    大型ボルト、ハイトルク作業に対応した協力タイプ。狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです。
    用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼質量(g)753差込角(mm)H30最大トルク(N・m)500アズワン品番64-8407-42差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)H30
  • オフセットアダプター ソケットセット ANEX

    オフセットアダプター ソケットセット

    ANEX(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
    仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-5665セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-71
  • オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット ANEX

    オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット

    ANEX
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
    用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできるセット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ)材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314アズワン品番65-1969-72RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットアダプター30mmソケットセット ANEX

    オフセットアダプター30mmソケットセット

    ANEX(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、専用ソケットのセット品です。
    用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。セット内容オフセットアダプター30mm、専用ソケット(H24、H27、H30、H32、H36)、Cリング2個材質本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼質量(g)1380差込角(mm)H24、H27、H30、H32、H36アズワン品番64-8407-79差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7差込角凸(mm)H30
  • オフセットアダプター19mm専用ソケット ANEX

    オフセットアダプター19mm専用ソケット

    ANEX(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    用途オフセットアダプターに取り付けて狭い隙間のボルト・ナット締めに
  • オフセットアダプター30mm用ソケット ANEX

    オフセットアダプター30mm用ソケット

    ANEX
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    貫通ソケットで全ネジのナット回しもできます。
    用途オフセットアダプター30mm専用ソケットです。狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質合金鋼
  • オフセットアダプター17mm専用ソケット ANEX

    オフセットアダプター17mm専用ソケット

    ANEX
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    隙間のボルトを電動で締める。
    用途電気設備の架台、ダクトレールなどに差込角(mm)17
  • オフセットアダプター 専用アダプター ANEX

    オフセットアダプター 専用アダプター

    ANEX
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    オフセットアダプター専用アダプターです。 市販のソケットが使用できます。
    用途専用アダプターに市販のソケットを装着して狭い所でのボルト・ナット回しに仕様Cリング
  • オフセットアダプター専用ギヤロック ANEX

    オフセットアダプター専用ギヤロック

    ANEX(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    専用ギヤロック装着でオフセットアダプターが手回し可能になります。
    トラスコ品番835-4256材質炭素鋼、ネオジウム磁石幅(mm)30厚さ(mm)2全長(mm)52質量(g)15対辺(mm)19
  • オフセットアダプター ロングタイプ ANEX

    オフセットアダプター ロングタイプ

    ANEX
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
    狭く奥まった箇所のボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmタイプです。 インパクトレンチ対応。
    用途線路保守作業におけるボルト・ナット回しなどにトラスコ品番268-5682材質炭素鋼、合金鋼、硬鋼線全長(mm)378差込角(mm)H30差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7差込角凸(mm)H30
  • オフセットアダプター用ビットアダプター ANEX

    オフセットアダプター用ビットアダプター

    ANEX
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    オフセットアダプター用のビットアダプターです。ビットだけでなく木工ドリル、ホールソー、ソケットなど多種な電動用先端工具を取り付けて幅広い用途に使用できます。角・際などの狭い所の作業に最適です。
    用途電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し、穴あけ作業ができます。セット内容ビットアダプター本体(固定ネジ付)、+2X33(両頭ビット)、Cリング。差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットアダプター19mm専用止め輪付ビット ANEX

    オフセットアダプター19mm専用止め輪付ビット

    ANEX
    399税込439
    1個
    当日出荷
    抜け落ちを防ぐ止め輪付。オフセットアダプターが抜け落ちないので片手が使える。
    用途オフセットアダプターの使用がより安全に、快適にできます適合オフセットアダプター19mm全長(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットアダプター ソケット・アダプター用 ANEX

    オフセットアダプター ソケット・アダプター用

    ANEX
    209税込230
    1個
    当日出荷
    オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)です。
    用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持に
  • ラチェットレンチ19mm ANEX

    ラチェットレンチ19mm

    ANEX
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。別売のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。
    用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めができる厚さ(mm)ラチェット部:9、メガネレンチ部:9全長(mm)224呼び寸法19最大トルク(N・m)ラチェット部:162、メガネレンチ部:314ギヤ歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットアダプター17mm専用Cリング ANEX

    オフセットアダプター17mm専用Cリング

    ANEX
    229税込252
    1個
    翌日出荷
    オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)
    用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持にセット内容AOA-17専用Cリング×1質量(g)2
  • オフセットアダプター17mm専用Oリング ANEX

    オフセットアダプター17mm専用Oリング

    ANEX
    229税込252
    1個
    翌日出荷
    オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)
    用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持にセット内容AOA-17専用Oリング×5質量(g)2
  • オフセットアダプター 32mm ロングタイプ ANEX

    オフセットアダプター 32mm ロングタイプ

    ANEX
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチ対応、狭い所の手締め作業を電動化
    用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めに/線路の保守に質量(g)1040最大トルク(N・m)500
  • オフセットアダプター用ビットアダプターショート ANEX

    オフセットアダプター用ビットアダプターショート

    ANEX
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。
    用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業にセット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応