カテゴリ
- 作業工具(18)
絞り込み
ブランド
- ANEX
- 明工社(94)
- SMC(39)
- 三菱電機(29)
- アイコ(23)
- オーム電機(23)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- スギモト産業(21)
- オーム電機[配線パーツ](15)
- ナブテスコサービス(14)
- 浦谷商事(9)
- グーリング(9)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- 水本機械製作所(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- MAULBEERE(7)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(6)
- マルアイ(6)
- SDS(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「oa1」の検索結果

オフセットアダプター ソケットセットS2
ANEX(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しにトラスコ品番828-5034セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース幅(mm)46厚さ(mm)9.5全長(mm)232質量(g)802
オフセットアダプター
ANEX(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-7269質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-67
オフセットアダプター17mm
ANEX¥6,798税込¥7,4781個当日出荷隙間のボルトを電動で締める。用途電気設備の架台、ダクトレールなどに質量(g)312最大トルク(N・m)230本体寸法(mm)38×215×24.2
オフセットアダプター17mmソケットセット
ANEX¥14,980税込¥16,4781個当日出荷隙間のボルトを電動で締める。用途電気設備の架台、ダクトレールなどにセット内容オフセットアダプター17mm/ソケット(12角):8/10/12/13/14/17/19/21mm/Cリング(2ヶ)/止め輪付ビット/収納ケース質量(g)856最大トルク(N・m)230
オフセットアダプター ソケットセット
ANEX(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-5665セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-71
オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット
ANEX¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできるセット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ)材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314アズワン品番65-1969-72RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットアダプター 専用アダプター
ANEX¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷オフセットアダプター専用アダプターです。 市販のソケットが使用できます。用途専用アダプターに市販のソケットを装着して狭い所でのボルト・ナット回しに仕様Cリング
オフセットアダプター用ソケット
ANEX¥969税込¥1,0661個当日出荷オフセットアダプター用ソケットです。 ソケット抜け防止のCリング付です。用途オフセットアダプターに装着して狭い所でのボルト・ナット回しにトラスコ品番217-9421セット内容Cリング材質ソケット:合金鋼、Cリング:炭素鋼全長(mm)26質量(g)35差込角(mm)H19対辺(mm)22外径(Φmm)29.5適合サイズ(mm)H22アズワン品番65-1969-70
オフセットアダプター用ビットアダプター
ANEX¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷オフセットアダプター用のビットアダプターです。ビットだけでなく木工ドリル、ホールソー、ソケットなど多種な電動用先端工具を取り付けて幅広い用途に使用できます。角・際などの狭い所の作業に最適です。用途電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し、穴あけ作業ができます。セット内容ビットアダプター本体(固定ネジ付)、+2X33(両頭ビット)、Cリング。差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットアダプター19mm専用止め輪付ビット
ANEX¥399税込¥4391個当日出荷抜け落ちを防ぐ止め輪付。オフセットアダプターが抜け落ちないので片手が使える。用途オフセットアダプターの使用がより安全に、快適にできます適合オフセットアダプター19mm全長(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットアダプター専用ギヤロック
ANEX(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷専用ギヤロック装着でオフセットアダプターが手回し可能になります。トラスコ品番835-4256材質炭素鋼、ネオジウム磁石幅(mm)30厚さ(mm)2全長(mm)52質量(g)15対辺(mm)19
ラチェットレンチ19mm
ANEX¥3,598税込¥3,9581個当日出荷専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。別売のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めができる厚さ(mm)ラチェット部:9、メガネレンチ部:9全長(mm)224呼び寸法19最大トルク(N・m)ラチェット部:162、メガネレンチ部:314ギヤ歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットアダプター ソケット・アダプター用
ANEX¥209税込¥2301個当日出荷オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)です。用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持に
オフセットアダプター17mm専用Oリング
ANEX¥229税込¥2521個翌日出荷オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持にセット内容AOA-17専用Oリング×5質量(g)2
オフセットアダプター17mm専用Cリング
ANEX¥229税込¥2521個翌日出荷オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持にセット内容AOA-17専用Cリング×1質量(g)2
オフセットアダプター用ビットアダプターショート
ANEX¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業にセット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応