カテゴリ

  • 作業工具(48)
    • 精密ドライバー(33)
  • 整備工具・収納(2)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
先端形状
先端形状
Y型(6)
先端形状
その他(1)
先端形状
ソケット(ボックス)(1)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(5)
先端形状
プラス(+)(14)
先端形状
マイナス(-)(12)
先端形状
五角(1)
先端形状
六角(2)
先端サイズ
  • 0.6mm(1)
  • 0.7mm(1)
  • 0.9mm(1)
  • 1.2mm(1)
  • 1.3mm(2)
  • 1.5mm(1)
  • 1.6mm(1)
  • 1.8mm(7)
  • 1.9mm(1)
  • 2mm(2)
  • 2.1mm(2)
  • 2.3mm(3)
  • 2.5mm(6)
  • 2.6mm(2)
  • 3mm(7)
  • 4mm(2)
  • 4.5mm(1)
  • No.0(3)
  • No.00(3)
  • No.000(2)
商品構成
  • セット品(10)
  • 単品(21)
全長(mm)
  • 20(1)
  • 51(1)
  • 75(1)
  • 84(1)
  • 94(4)
  • 95(2)
  • 114(6)
  • 120(2)
  • 138(1)
  • 144(2)
  • 145(2)
  • 148(1)
  • 158(1)
  • 169(2)
  • 175(2)
  • 183(2)
  • 208(1)
  • 258(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(6)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(18)
  • グリップタイプ金属(5)
刃先マグネット
  • あり(1)
  • なし(26)
あり・なし
軸貫通
  • なし(26)
なし
ブランド
  • ANEX
  • モノタロウ(15)
  • ベッセル(29)
  • ENGINEER(エンジニア)(38)
  • GREAT TOOL(1)
  • ホーザン(13)
  • SK11(23)
  • E-Value(18)
  • エスコ(881)
  • リューター(日本精密機械工作)(512)
  • 東京精密(253)
  • ADVANTEC(220)
  • 冨士精密(196)
  • カムス(旧:高周波精密)(165)
  • 青木精密工業(157)
  • ナブテスコサービス(152)
  • Whatman(ワットマン)(135)
  • SMC(112)
  • PALL(ポール)(112)
  • レイ・アウト(108)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「seimitu」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密用マイナスドライバー ANEX

    精密用マイナスドライバー

    ANEX(32件のレビュー)
    85税込94
    1本
    当日出荷
    安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
    種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 手芸用精密ハサミ ANEX

    手芸用精密ハサミ

    ANEX(17件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット
    用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。材質ステンレスSUS410
  • スーパーフィット精密ドライバー ANEX

    スーパーフィット精密ドライバー

    ANEX(18件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    種類精密ドライバー材質(グリップ)PP、PTE本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密ドライバー ANEX

    精密ドライバー

    ANEX(7件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    長軸タイプです。回転キャップ付です。
    種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密ドライバーセットJOY ANEX

    精密ドライバーセットJOY

    ANEX(9件のレビュー)
    779税込857
    1セット(6本)
    欠品中
    時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
    種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密用プラスドライバー ANEX

    精密用プラスドライバー

    ANEX(7件のレビュー)
    95税込105
    1本
    当日出荷
    安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
    種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ミニバイス35 ANEX

    ミニバイス35

    ANEX(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    時計バンドや小物の保持に便利です。
    用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際トラスコ品番819-3744材質本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄幅(mm)35全長(mm)41高さ(mm)35材質(本体)ポリカーボネート質量(g)80種類精密バイス最大口開き(mm)7主な用途精密加工作業口幅(mm)35口深(mm)12締付力(kN)2.9
  • 特小精密ドライバー ANEX

    特小精密ドライバー

    ANEX(6件のレビュー)
    53税込58
    1本
    当日出荷
    全長(mm)51材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品
  • 特殊精密差替ドライバーY型 ANEX

    特殊精密差替ドライバーY型

    ANEX(8件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット
    当日出荷
    Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。
    仕様4mm六角軸対応、回転キャップ付トラスコ品番469-8622全長(mm)175(ビット差込時)質量(g)30種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • MINI×3(ミニスリー) 精密ドライバーセット ANEX

    MINI×3(ミニスリー) 精密ドライバーセット

    ANEX(1件のレビュー)
    289税込318
    1セット
    当日出荷
    携帯に便利なキーホルダー付き収納ケース入。
    用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・その他精密機器のネジ回しに最適です。トラスコ品番803-6808セット内容(-)1.8、(+)00、針タイプMINI種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数3商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密ドライバーセット ANEX

    精密ドライバーセット

    ANEX(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1セット(6本)
    当日出荷
    時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
    種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密ドライバー5本組 マグキャッチPICO付 ANEX

    精密ドライバー5本組 マグキャッチPICO付

    ANEX
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    業界最小のマグキャッチ!
    用途着磁、脱磁などにセット内容マグキャッチPICO、精密ドライバー +00×50、+0×75、-1.8×50、-2.5×50、-3.0×75、収納ケース材質精密ドライバー:ニッケル、クローム、モリブデン、バナジウム鋼 ハンドル:アセチ マグキャッチPICO:本体:PC 磁石:ネオジム磁石寸法(mm)200×43×38材質(グリップ)アセチ商品構成セット品
  • 精密ドライバー ANEX

    精密ドライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
    種類精密ドライバー材質(グリップ)真鍮本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スーパーフィット絶縁精密ドライバー ANEX

    スーパーフィット絶縁精密ドライバー

    ANEX
    519税込571
    1本
    当日出荷
    絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
    用途精密機器などの精密ネジ回しに。軸径(Φmm)4(先端)種類精密ドライバー/電工ドライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE本数1商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 特殊精密ドライバー ANEX

    特殊精密ドライバー

    ANEX(11件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
    全長(mm)114質量(g)20種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ペンシル型メガネ用精密ドライバー ANEX

    ペンシル型メガネ用精密ドライバー

    ANEX(5件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    ペンシルタイプで携帯に便利。フチナシメガネにも対応。
    用途4種のネジに対応。これ1本でほとんどのメガネ用のネジが回せます。トラスコ品番803-6809セット内容ペン型差替ドライバー本体、(-)1.8、(+)00、フチナシメガネ用ナット回し(六角・ヘクスローブ)赤・黄色・緑のいずれか。色の選択はできません質量(g)17タイプペンシル型種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)アクリル系、ABS商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー ANEX

    スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー

    ANEX(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
    全長(mm)138質量(g)27種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)17材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 特殊精密ドライバーY型(大) ANEX

    特殊精密ドライバーY型(大)

    ANEX(4件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
    トラスコ品番469-8614全長(mm)114質量(g)13種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品キャップ色オレンジ刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密差替ドライバーセット ANEX

    精密差替ドライバーセット

    ANEX
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。精密機器のネジ回しに最適です。
    トラスコ品番475-3941セット内容ハンドル:3610-H、(+)00×65mm、(+)0×65mm、(+)1×65mm、(+)2×65mm全長(mm)114質量(g)81種類セット品材質(グリップ)POM+アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スーパーフィット精密ドライバーセット ANEX

    スーパーフィット精密ドライバーセット

    ANEX(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(4本)
    当日出荷
    エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
    TGK品番528-54-54-01トラスコ品番395-9287セット内容ビット:(+)000×(+)00・(+)0×(-)1.8・(+)1×(-)3/ドライバーハンドル/収納袋全長(mm)175質量(g)95種類セット品グリップ径(Φmm)20(長さ110)材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数4商品構成セット品キャップ色刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 特殊精密ドライバー5溝 ANEX

    特殊精密ドライバー5溝

    ANEX(5件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。 優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
    全長(mm)114質量(g)20材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
  • 精密ドライバー吟匠(ぎんじょう) ANEX

    精密ドライバー吟匠(ぎんじょう)

    ANEX
    279税込307
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    先端の加工精度が高く、ネジのカン合が抜群です。刃先耐摩耗性/耐久性に優れた特殊合金鋼を使用しています。広範囲ローレットでどんな持ち方でも滑りません。微細作業に適したハンドル径で最適なトルクをサポートします。カラーキャップは、色でサイズがわかり、自己潤滑性のポリアセタール素材でなめらかに回転し、転がりにくい四角形状です。
    用途時計/カメラ/メガネなどの精密ネジ回しに
  • スーパーフィット精密ボールポイントドライバー ANEX

    スーパーフィット精密ボールポイントドライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。長軸タイプの精密ドライバーです。
    全長(mm)183種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 時計用精密ドライバー ANEX

    時計用精密ドライバー

    ANEX
    259税込285
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    使いやすい回転座金付き。サイズの見分けが簡単なカラーリング。
    用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適です。全長(mm)94種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)13材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)真鍮本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 特殊精密DV Y型 ANEX

    特殊精密DV Y型

    ANEX
    639税込703
    1個
    当日出荷
    携帯電話・通信機器・パソコン等に使用されている特殊ネジ用の精密ドライバー
    全長(mm)114質量(g)13種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 特殊精密ドライバー ANEX

    特殊精密ドライバー

    ANEX
    2,998税込3,298
    1セット(5本)
    当日出荷
    Y型ネジや5溝ネジ回しに最適です。
    用途スマートフォンなどの特殊ネジ回しにトラスコ品番826-6430セット内容Y型(1.6mm)、Y型(1.8mm)、Y型(2.1mm)、Y型(2.6mm)、5角(0.9mm.)、収納ケース質量(g)143種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ESD精密ドライバー ANEX

    ESD精密ドライバー

    ANEX
    179税込197
    1個
    当日出荷
    炭素材入りハンドルで帯電しにくく静電気をゆるやかに拡散。
    種類精密ドライバー材質(グリップ)PC本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • P柄精密ドライバー ANEX

    P柄精密ドライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    柄がプラスチック製の高精度精密ドライバーです。
    種類精密ドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 時計用バンドピン抜き交換軸 ANEX

    時計用バンドピン抜き交換軸

    ANEX(1件のレビュー)
    199税込219
    1セット(5本)
    当日出荷
    5本組です。 軸固定用ネジ1本付です。
    用途時計用バンドピン抜きの軸の交換に全長(mm)20質量(g)1材質(軸)商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密ドライバー +000 ANEX

    精密ドライバー +000

    ANEX
    309税込340
    1本
    当日出荷
    時計・メガネの分野や、精密機器などのねじ回しに便利です。極小+000ネジに対応しています。
    用途PC・カメラなどの精密機器の極小ネジ回しに。トラスコ品番829-2351全長(mm)94質量(g)12材質(軸)刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)本体:真鍮商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0623
  • 特殊精密ドライバー ANEX

    特殊精密ドライバー

    ANEX(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番125-0168全長(mm)114質量(g)13材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
  • スーパーフィット精密ヘクスローブドライバーセット ANEX

    スーパーフィット精密ヘクスローブドライバーセット

    ANEX(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(4本)
    当日出荷
    エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。 T8はいじり止めねじにも対応します。
    トラスコ品番395-9309セット内容へクスローブビット:T4×T7×110・T3×T6×110・T5×T8×110/ドライバーハンドル/収納袋質量(g)94種類セット品グリップ径(Φmm)20(長さ110)材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数4商品構成セット品キャップ色刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密ヘクスローブドライバー ANEX

    精密ヘクスローブドライバー

    ANEX
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
    仕様ハンドルすじ目加工全長(mm)94質量(g)19種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)13材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)真鍮本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • キーホルダー付 メガネ用精密ドライバー ANEX

    キーホルダー付 メガネ用精密ドライバー

    ANEX
    699税込769
    1本
    4日以内出荷
    持ち運びに便利なキーホルダー付き。
    用途プラスネジ、マイナスネジ、フチなしメガネのナット回しに。質量(g)20メッキニッケル
  • メガネ用精密ドライバー ANEX

    メガネ用精密ドライバー

    ANEX
    749税込824
    1本
    4日以内出荷
    押しつけながら回せる座金付き。
    用途プラスネジ、マイナスネジ、フチなしメガネのナット回しに。質量(g)17メッキニッケル
  • なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット ANEX

    なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット

    ANEX(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます ネジはずし専用設計の刃先になってます 刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
    用途なめた精密ネジはずしに材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材/本体ハンドル:POM、CA、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼/回転キャップ:PP適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6)アズワン品番65-1950-35先端径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密六角レンチ ANEX

    精密六角レンチ

    ANEX(7件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。 サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 精密ヤットコ ANEX

    精密ヤットコ

    ANEX(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
    材質ステンレスSUS410質量(g)47
  • 精密ラバーグリップヤットコ ANEX

    精密ラバーグリップヤットコ

    ANEX(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現。強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。錆を嫌う作業に最適です。
    材質ステンレス(SUS410)材質(グリップ)PP+エラストマー樹脂
  • スーパーフィット精密ボックスドライバー ANEX

    スーパーフィット精密ボックスドライバー

    ANEX(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
    全長(mm)148種類精密ドライバー/ナットドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)快削鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバーカテゴリ