カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
- ANEX
- モノタロウ(2)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- SK11(4)
- TRUSCO(3)
- ベッセル(1)
- HASCO(1)
「sid-620」の検索結果

なめたネジはずしビット
ANEX(45件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
ネジとりインパクト
ANEX(26件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能トラスコ品番469-7596セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30全長(mm)213差込角(mm)6.35軸長(mm)20材質(ビット)特殊合金鋼、エラストマー樹脂適合サイズM3~6商品構成単品刃先M3.5~6用
ビット収納型 T型ラチェットドライバー
ANEX(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。ビットは本体に収納可能。セット内容両頭ビット:(+)1×(-)4.5・(+)2×(-)6/ラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品
ミニ インパクトドライバー
ANEX(37件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷小型軽量タイプ ハンマーで叩くと先端が回る 打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付 差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに差込角(mm)6.35(ビットホルダー)