カテゴリ
- 制御機器(17)
- トランス(16)
- 電動工具(6)
- 変圧器/トランス(6)
絞り込み
ブランド
- スワロー電機
- モノタロウ(3)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(26)
- SUZUKID(スズキッド)(32)
- IKURATOOLS(育良精機)(15)
- TRUSCO(9)
- 鎌田信号機(58)
- 三菱電機(7,097)
- 相原電機(12)
- ハタヤリミテッド(14)
- タイカツ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2,298)
- SMC(792)
- 岩崎電気(541)
- 東芝ライテック(473)
- ODELIC(オーデリック)(257)
- KEMET(244)
- 日動工業(240)
- omron(オムロン)(201)
- YAGEO(168)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「200v 100v」の検索結果

単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ
スワロー電機(8件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1台当日出荷から17日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
海外・国内用 変圧器 AGシリーズ
スワロー電機(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から15日以内出荷国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
単相 復巻 電源トランス サービスコンセント付
スワロー電機¥17,980~税込¥19,778~1台6日以内出荷から17日以内出荷出力コンセント(AC100V)と超高輝度LED、サーキットプロテクタを内蔵した盤内用の電源トランス。 サービスコンセント付の電源トランス(CLシリーズ)を採用することで盤内の部品点数が減り、工数も削減できます。 青色LEDで通電表示端子形状UP2次電圧110V-100V-0-E絶縁種別E取付穴寸法E(mm)6.5×12取付穴寸法F(mm)5取付寸法A(mm)110取付寸法C(mm)76端子ねじ(mm)4
携帯用トランスTBNシリーズ
スワロー電機¥56,980~税込¥62,678~1個15日以内出荷単相単巻、降圧・昇圧用、現場工事用。 仮設現場での電源電圧が異なる時、又は電圧降下でお困りの時に役立ちます。 TBNタイプは入力電圧が、100V又は200Vでも使用できます。自動切替装置付。コンセント個数4出力電圧(V)100、115、200入力電圧(V)100、200電線仕様-長さ(m)2絶縁種別B電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)VCT2プラグタイプ4P・20A
単相 複巻 変圧器 SCシリーズ
スワロー電機¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 単巻 変圧器 SOシリーズ
スワロー電機(6件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から33日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。種別単相単巻変圧器1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0
海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ
スワロー電機(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から62日以内出荷国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等付属品入力コード 1.3m絶縁種別B保護機能ノーヒューズブレーカー
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ
スワロー電機¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から17日以内出荷IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス
スワロー電機(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷から18日以内出荷全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。相数単相端子形状アップねじ式端子台仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻回路方式単相・複巻
単相 単巻 携帯用トランス
スワロー電機¥31,980~税込¥35,178~1台8日以内出荷から43日以内出荷用途昇圧用、現場工事用コンセント個数4入力電圧(V)100入力100V絶縁種別B電線仕様-芯数3プラグ15A
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス
スワロー電機¥11,980~税込¥13,178~1台10日以内出荷から18日以内出荷通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
降圧 変圧器 ケース入り TBシリーズ
スワロー電機(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台10日以内出荷から12日以内出荷単相 単巻 降圧用。現場工事用・携帯変圧器入力電圧(V)AC200出力電圧(V)AC100/115タイプ降圧専用相数単相種別降圧変圧器コンセント個数4コンセント形状二極接地付電線仕様-長さ(m)2入力プラグ4P 20A絶縁種別B電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)2巻線単巻
海外用 変圧器 SU-Gシリーズ
スワロー電機(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台17日以内出荷から33日以内出荷国内の製品を海外で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等相数単相付属品入力コード 1.3m仕様入力電圧切替装置付適合【電気製品】AV機器・パソコン・プリンター・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等タイプ海外専用絶縁種別B保護機能ノーヒューズブレーカー巻線単巻出力コンセント平ピン(A-2)
三相 復巻 スコットトランス
スワロー電機(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台17日以内出荷三相から単相変換 二次側に90°位相の異なる単相回路が2回路とれます。1次電圧三相 200V
携帯用トランスRTBシリーズ
スワロー電機¥41,980~税込¥46,178~1個18日以内出荷から43日以内出荷単相単巻、降圧用、現場工事用。タイプ小型軽量(トロイダルトランス内蔵)コンセント個数4出力電圧(V)100、115入力電圧(V)200電線仕様-長さ(m)2絶縁種別B電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)VCT2プラグタイプ4P・20A