カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • スワロー電機
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(20)
  • スリーナイン島野(18)
  • omron(オムロン)(15)
  • 富士電機(14)
  • ユタカ電機製作所(11)
  • エスコ(10)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(10)
  • 相原電機(9)
  • 東洋技研(9)
  • BAGSTER (バグスター)(8)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(7)
  • AUTO-BI(山田辰)(6)
  • CyberPower(6)
  • EATON(イートン)(5)
  • CHINO(チノー)(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • 三菱電機(4)
  • DAIKO(大光電機)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500VA」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズスワロー電機(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から33日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 複巻 制御トランス スワロー電機単相 複巻 制御トランススワロー電機(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から23日以内出荷
2次電圧26V-24V-0-E端子形状UP回路方式単相・複巻
単相 単巻 変圧器 SOシリーズ スワロー電機単相 単巻 変圧器 SOシリーズスワロー電機(6件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷から52日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0種別単相単巻変圧器
単相 複巻 変圧器 SCシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SCシリーズスワロー電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 複巻 変圧機 静電シールド付SGシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧機 静電シールド付SGシリーズスワロー電機
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズスワロー電機
23,980税込26,378
1台
13日以内出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 複巻 変圧器 PCシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 PCシリーズスワロー電機
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0端子形状アップねじ式端子台
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズスワロー電機
16,980税込18,678
1台
17日以内出荷
IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
単相 複巻 電源トランス スワロー電機単相 複巻 電源トランススワロー電機
17,980税込19,778
1台
12日以内出荷から23日以内出荷
仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
単相 複巻 ケース入りトランス スワロー電機単相 複巻 ケース入りトランススワロー電機
25,980税込28,578
1台
12日以内出荷から33日以内出荷
仕様屋内ケース入り
単相 復巻 電源トランス サービスコンセント付 スワロー電機単相 復巻 電源トランス サービスコンセント付スワロー電機
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷から23日以内出荷
出力コンセント(AC100V)と超高輝度LED、サーキットプロテクタを内蔵した盤内用の電源トランス。 サービスコンセント付の電源トランス(CLシリーズ)を採用することで盤内の部品点数が減り、工数も削減できます。 青色LEDで通電表示
2次電圧110V-100V-0-E絶縁種別E端子形状UP取付穴寸法E(mm)6.5×12取付穴寸法F(mm)5取付寸法A(mm)110取付寸法C(mm)76端子ねじ(mm)4
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷から22日以内出荷
通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示
仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
LED付電源トランス スワロー電機LED付電源トランススワロー電機
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷から33日以内出荷
青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
単相 複巻 ケース入りトランス スワロー電機単相 複巻 ケース入りトランススワロー電機
26,980税込29,678
1台
13日以内出荷から33日以内出荷
単相 単巻トランス ケース入り スワロー電機単相 単巻トランス ケース入りスワロー電機
17,980税込19,778
1台
13日以内出荷から33日以内出荷
1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0
高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズ スワロー電機高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズスワロー電機
61,980税込68,178
1台
23日以内出荷から28日以内出荷
停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。
種別高性能小型無停電電源装置出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100付属品入力コード付定格入力電圧(V)AC100運転方式常時商用給電方式定格出力電圧(V)AC100
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ