カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • スワロー電機
  • MICROCHIP(7)
  • Arduino(5)
  • 共立プロダクツ(3)
  • 共立電子産業(3)
  • サンハヤト(2)
  • SPARKFUN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avrisp」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流定電圧電源装置 AVRシリーズ スワロー電機交流定電圧電源装置 AVRシリーズスワロー電機(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から43日以内出荷
回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
周波数(Hz)50/60温度上昇主要発熱部85℃以下定格入力電圧(V)AC100±15%応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上保護機能ノーヒューズブレーカー絶縁耐圧AC1500V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)-5~40効率90%以上(最低入力電圧にて)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等
海外用 交流定電圧電源装置 AVR-Eシリーズ スワロー電機海外用 交流定電圧電源装置 AVR-Eシリーズスワロー電機
159,800税込175,780
1台
23日以内出荷
電圧の安定しない国で電気製品を使用するのに最適です。
出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC170~260付属品入力コード 1.5m保護機能ノーヒューズブレーカー
関連キーワード
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis