カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- スワロー電機
- Panasonic(パナソニック)(104)
- 渡辺電機工業(31)
- ELPA(29)
- オーム電機(25)
- omron(オムロン)(25)
- CKD(18)
- DAIKO(大光電機)(18)
- ODELIC(オーデリック)(17)
- 東京メタル(11)
- 澤村電気工業(10)
- 富士電機(9)
- Aratas(旧:omron)(9)
- 日本イトミック(8)
- 三菱電機(6)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
- 旭光電機工業(5)
- COOLER MASTER(5)
- マクサー電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e12 100v」の検索結果
特価

単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ
スワロー電機(8件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から33日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 復巻 電源トランス サービスコンセント付
スワロー電機¥16,980~税込¥18,678~1台6日以内出荷から17日以内出荷出力コンセント(AC100V)と超高輝度LED、サーキットプロテクタを内蔵した盤内用の電源トランス。 サービスコンセント付の電源トランス(CLシリーズ)を採用することで盤内の部品点数が減り、工数も削減できます。 青色LEDで通電表示2次電圧110V-100V-0-E絶縁種別E端子形状UP取付穴寸法E(mm)6.5×12取付穴寸法F(mm)5取付寸法A(mm)110取付寸法C(mm)76端子ねじ(mm)4
単相 複巻 変圧器 SCシリーズ
スワロー電機¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 単巻 変圧器 SOシリーズ
スワロー電機(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から33日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0種別単相単巻変圧器
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ
スワロー電機¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から17日以内出荷IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
単相 複巻 変圧器 PCシリーズ
スワロー電機¥11,980~税込¥13,178~1台10日以内出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。1次電圧440V-400V-380V-0端子形状アップねじ式端子台
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス
スワロー電機¥13,980~税込¥15,378~1台10日以内出荷から18日以内出荷通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズ
スワロー電機¥15,980~税込¥17,578~1台13日以内出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。