カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- スワロー電機
- オーム電機(4)
- エスコ(3)
- ELPA(3)
- コーセル(2)
- 富士電機(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 東西電気産業(1)
- TURCK(1)
- マクサー電機(1)
- Signal Construct(1)
「e12 200v led」の検索結果
特価

単相 復巻 電源トランス サービスコンセント付
スワロー電機¥17,980~税込¥19,778~1台6日以内出荷から17日以内出荷出力コンセント(AC100V)と超高輝度LED、サーキットプロテクタを内蔵した盤内用の電源トランス。 サービスコンセント付の電源トランス(CLシリーズ)を採用することで盤内の部品点数が減り、工数も削減できます。 青色LEDで通電表示端子形状UP2次電圧110V-100V-0-E絶縁種別E取付穴寸法E(mm)6.5×12取付穴寸法F(mm)5取付寸法A(mm)110取付寸法C(mm)76端子ねじ(mm)4
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス
スワロー電機¥13,980~税込¥15,378~1台10日以内出荷から18日以内出荷通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台