カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- スワロー電機
- モノタロウ(1)
- ニッサン(189)
- 三木プーリ(33)
- 河村電器産業(32)
- Nikon(ニコン)(15)
- ホンダ(12)
- 京セラ(11)
- NOK(11)
- 日東電工(旧:Permacel)(7)
- オーナンバ(6)
- ニチコン(6)
- 雅(6)
- Entaniya(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ニチアロイ(日本超硬)(5)
- MICROCHIP(5)
- KVK(4)
- タカコム(4)
- KITO(キトー)(3)
- ブランドをもっと見る
「vr20」の検索結果

交流定電圧電源装置 AVRシリーズ
スワロー電機(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷から43日以内出荷回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。周波数(Hz)50/60温度上昇主要発熱部85℃以下定格入力電圧(V)AC100±15%応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上保護機能ノーヒューズブレーカー絶縁耐圧AC1500V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)-5~40効率90%以上(最低入力電圧にて)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等
海外用 交流定電圧電源装置 AVR-Eシリーズ
スワロー電機¥159,800税込¥175,7801台23日以内出荷電圧の安定しない国で電気製品を使用するのに最適です。付属品入力コード 1.5m出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC170~260保護機能ノーヒューズブレーカー