カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- スワロー電機
- 日東電工(旧:Permacel)(7)
- 京セラ(4)
- Nikon(ニコン)(1)
- 日動工業(1)
- ホンダ(1)
- ABB(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「vr5000」の検索結果

交流定電圧電源装置 AVRシリーズ
スワロー電機(1件のレビュー)¥239,800税込¥263,7801台当日出荷から43日以内出荷回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。周波数(Hz)50/60温度上昇主要発熱部85℃以下定格入力電圧(V)AC100±15%応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上保護機能ノーヒューズブレーカー絶縁耐圧AC1500V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)-5~40効率90%以上(最低入力電圧にて)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等