カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- モノタロウ(3)
- RS PRO(430)
- フエニックス・コンタクト(125)
- SMC(93)
- SPARKFUN(88)
- PERMATEX(81)
- SKC(環境測定)(65)
- ホンダ(44)
- シュナイダーエレクトリック(41)
- Matex(35)
- HEX Innovate(33)
- KEMET(31)
- エスコ(27)
- コミネ(25)
- 三菱ふそう(24)
- WEIDMULLER(23)
- SKF(日本エスケイエフ)(20)
- 日本モレックス(molex)(18)
- MICROCHIP(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「ATEX」の検索結果

Weidmuller 接続式端子台 ZDUシリーズ
ワイドミュラー¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷シリーズZDU定格電圧(V)800端子種別クランプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+120レベル数シングル
Weidmuller ヒューズ端子台 1610840000 Z, エンドカバー for use with 端子台
ワイドミュラー¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 1 1/4 x 1/4端子は、ATEX認定未取得です。. ヒューズ端子. 標準の20 x 5 mm (最大6.3 A)及び1/4 x 1 1/4インチ(最大10 A)のヒューズに対応しています。上部がピボットで固定されているため、ヒューズを切り離してから、ヒューズを取り外したり、取り付けたままの状態でテストすることができます。終端保護用に、端子下部用のエンドカバーと、上部ヒューズキャリア保護用の回転式のヒューズプレートが必要です。シリーズZRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドカバー併用可能製品端子台
Push-in式 Aシリーズ
ワイドミュラー¥139~税込¥153~1個3日以内出荷から7日以内出荷保管温度(℃)-25 ...55RoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)連続:130最小動作温度(℃)連続:-60
Weidmuller アース端子台, クランプ
ワイドミュラー¥5,898税込¥6,4881袋(5個)7日以内出荷極数2仕様CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 端子ZPE 6、10、16は、CSA及びUL認定のみ取得. アース端子. ねじなしZシリーズDIN取り付け端子は、ねじ式Wシリーズを補完するもので、時間とスペースを節約できるトップエントリシステムを実現できます。 クランプシステムの採用により、導体を挿入するだけですばやく簡単に取り付けることができます。 トップエントリシステムの場合、導体の挿入とクランプ開閉操作を同じ向きから行えます。 連続定格温度は120℃で、UL94V-0準拠の自己消火性を備えています。長さ(mm)64幅(mm)6.1色緑高さ(mm)43.5定格電圧(V)800端子種別クランプ材質(ハウジング)WemidRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+100アース端子台タイプZPE4 DINレールケーブルサイズ(AWG)26→10
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWKシリーズ
ワイドミュラー¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷シリーズEWKRoHS指令(10物質対応)対応各種認証(危険区域)ATEXアクセサリタイプEnd Bracket併用可能製品Terminal Block
ヒューズ付き端子台Weidmuller 13mm ピッチ 1×1/4 SAKSシリーズ
ワイドミュラー¥29,980税込¥32,9781袋(10個)7日以内出荷仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:22 → 10 AWG 、 コネクタ数:2 、 色:黄 、 ピッチ:13mm 、 ヒューズサイズ:1 x 1/4 、 定格電流:10A 、 定格電圧:630 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS32 、 シリーズ:SAKS 、 動作温度 Max:+130℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 危険区域認証:ATEXRoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート SAKシリーズ
ワイドミュラー¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)ほか7日以内出荷シリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート TWシリーズ
ワイドミュラー¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)7日以内出荷仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応端子サイズ: 2.5 → 35 mm2. パーティションの色は、ベージュ( RS ; 755-3725 755-3725 )及び青( RS ; 718-0914 718-0914 、 RS ; 718-0923 718-0923 、 RS ; 718-0926 718-0926 )を用意. 難燃性等級UL94V-2. クランプヨークテクノロジシリーズTWRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドプレート併用可能製品端子台
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート SAKシリーズ
ワイドミュラー¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)7日以内出荷仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応端子サイズ: 2.5 → 35 mm2. パーティションの色は、ベージュ( RS ; 755-3725 755-3725 )及び青( RS ; 718-0914 718-0914 、 RS ; 718-0923 718-0923 、 RS ; 718-0926 718-0926 )を用意. 難燃性等級UL94V-2. クランプヨークテクノロジシリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプパーティションプレート併用可能製品端子台
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ
ワイドミュラー¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)7日以内出荷シリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応